ALTRONIX AL300ULX ซีรี่ส์ พาวเวอร์ซัพพลาย
สไตล์ | รุ่น | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL300ULXR | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 115 VAC | แหล่งจ่ายไฟ 12 VDC หรือ 24 VDC @ 2.5A สีแดง | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | ฿13,607 | |
B | AL300ULXD | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 115 VAC / 230 VAC | แหล่งจ่ายไฟ 12/24 VDC @ 2.5A 115/230 | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | ฿15,148 | |
C | Al300ulxpd16cb | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 115 VAC | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 12Dc หรือ 24Dc @ 2.5A | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | ฿16,992 |
AL300ULX ซีรี่ส์ พาวเวอร์ซัพพลาย
พาวเวอร์ซัพพลาย Altronix AL300ULX Series ใช้สำหรับแปลงอินพุต 115VAC, 60 Hz เป็น 1 / 4 / 8 / 16 ฟิวส์หรือเอาต์พุตที่ป้องกันด้วย PTC พาวเวอร์ซัพพลายเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็ก / ฟีนอล / ไฟเบอร์กลาส เพื่อความแข็งแรงทางกลและความต้านทานการกัดกร่อน รวมเข้ากับเครื่องชาร์จในตัวสำหรับแบตเตอรี่เจลหรือแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบปิดผนึก และให้การป้องกันการโอเวอร์โหลดและการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร โดยจะสลับไปใช้แบตเตอรี่สำรองโดยอัตโนมัติในกรณีที่ไฟฟ้ากระแสสลับขัดข้อง และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 32 ถึง 120 องศาฟาเรนไฮต์ โดยมีจำหน่ายในความสูงของตู้ที่ 13.5 และ 15.5 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องผสมคอนกรีต
- เครื่องมือตัดอากาศ
- ถุงขยะอันตราย
- อุปกรณ์ทำความสะอาดอัลตราโซนิก
- เลื่อยโซ่และอุปกรณ์ป้องกัน
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- เครื่องมือกลึง
- ไฟเบอร์กลาส
- DEWALT ใบเลื่อย
- KLEIN TOOLS ถุงมือหนังลายพราง
- HOFFMAN ชุดเท้า
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตเมตริกลึก 3/8 นิ้วไดรฟ์ 12 จุด
- VESTIL RWC Series ยางกันกระแทกล้อ
- LEWISBINS ฝาครอบกล่องแบ่งเซฟ DC2000 Series-ESD
- TOUGH GUY แปรงคอยล์ตู้เย็น
- CAFRAMO พายสมอ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Sms Coveralls พร้อมข้อมือยางยืดและข้อเท้า สีขาว
- VESTIL รางป้องกันทางหลวงซีรีส์ GR-H2R แบบดรอปอิน