ALTRONIX AL400UX ซีรี่ส์ พาวเวอร์ซัพพลาย
สไตล์ | รุ่น | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | ชิ้น | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL400ULXB2 | - | - | - | พาวเวอร์ซัพพลาย | ฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส | พาวเวอร์ซัพพลาย / แท่นชาร์จ | ฿11,146 | |
B | AL400ULPD4CB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 4PTC 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3A | เหล็ก | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | ฿15,647 | |
B | AL400ULPD4 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 4Fuse 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3A | เหล็ก | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | ฿14,616 | |
C | AL400ULX | 3.25 | 13.50 | 13.00 | แหล่งจ่ายไฟ 12 VDC @ 3.5A หรือ 24 VDC @ 3A | เหล็ก | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | ฿14,275 | |
D | AL400ULPD8 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3A | เหล็ก | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | ฿14,847 | |
E | AL400ULPD8CB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 8PTC 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3A | เหล็ก | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | ฿16,451 | |
F | AL400ULXPD16 | 4.50 | 15.5 | 12.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3A | เหล็ก | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | ฿16,009 | |
G | Al400ulxpd16cb | 4.50 | 15.5 | 12.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3A | เหล็ก | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | ฿16,991 |
AL400UX ซีรี่ส์พาวเวอร์ซัพพลาย
พาวเวอร์ซัพพลาย Altronix AL400UX Series ใช้สำหรับแปลงสัญญาณอินพุต 115VAC, 60Hz เป็นเอาต์พุตจำกัดกำลังไฟ Class 2 ที่มีพิกัด 12 หรือ 24VDC สี่ตัว อุปกรณ์จ่ายไฟเหล่านี้ให้การตรวจสอบความล้มเหลวของ AC เพื่อตรวจสอบแรงดันไฟและส่งเสียงเตือนเมื่อเกิดความล้มเหลว รวมเข้ากับเครื่องชาร์จในตัวสำหรับแบตเตอรี่เจลหรือแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบปิดผนึก และรับประกันการโอเวอร์โหลดด้วยความร้อนและการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร แหล่งจ่ายไฟที่ระบุไว้ใน UL เหล่านี้ช่วยให้สามารถสลับไปใช้แบตเตอรี่สำรองได้โดยอัตโนมัติในกรณีที่ไฟ AC ขัดข้อง และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 49 องศาเซลเซียส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Oilers และ Reservoirs
- โต๊ะบริการมือถือและอุปกรณ์เสริมของตู้
- ฉลากบ่งชี้ความเสียหาย
- แถบป้องกัน
- อุปกรณ์คอนแทค
- วาล์วปิด
- เครื่องมือตกแต่ง
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมืองัด
- WEATHERHEAD ขนาดท่อยูเนี่ยน 1/4 นิ้ว
- APOLLO 61YLF ซีรี่ส์สวิงเช็ควาล์ว
- SPEARS VALVES Double Containment Tees CPVC ตาราง 80 x PVC ตาราง 40 Clear
- RIDGID ชุดเครื่องมือทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- DAYTON กรวย
- DAYTON ล็อคเครื่องซักผ้า
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่น 2088MC
- TIMKEN ปลอกอะแดปเตอร์เมตริก H
- APPLETON ELECTRIC ท่อร้อยสายไฟ
- SMC VALVES กลอนติด