ALTRONIX ALTV2416 Series กล้องวงจรปิดไฟฟ้ากระแสสลับ
สไตล์ | รุ่น | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | ชิ้น | จำนวนเอาท์พุท | เอาท์พุทปัจจุบัน | แรงดันขาออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALTV2416300UCB3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 24Vac / 12.5A Line Cord | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 12.5A หรือ 28 VAC @ 10A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿17,304 | |
B | อัลทีวี2416600 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 24Vac @ 28A | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 28A หรือ 28 VAC @ 25A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿24,140 | |
A | ALTV2416600UL 3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 24Vac @ 25A Line Cord | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 25A หรือ 28 VAC @ 20A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿23,689 | |
A | ALTV2416600UCB3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 24Vac @ 25A Line Cord | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 25A หรือ 28 VAC @ 20A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿23,689 | |
A | ALTV2416ULX3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 24Vac @ 7A Line Cord | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 7A หรือ 28 VAC @ 6A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿13,651 | |
C | ALTV2416ULX | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 24Vac @ 7A | 16 | 24 VAC @ 7A หรือ 28 VAC @ 6.25A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿12,172 | |
A | ALTV2416ULI3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 24Vac @ 25A สายไฟแยก | 24 VAC | 25A | 24 VAC | ฿31,253 | |
D | ALTV2416ULI | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 24Vac @ 25A Isolated | 24 VAC | 25A | 24 VAC | ฿31,253 | |
A | ALTV2416ULCBX3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 24Vac @ 7A Line Cord | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 7A หรือ 28 VAC @ 6A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿12,505 | |
E | ALTV2416ULCBX | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 24Vac @ 7A | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 7A หรือ 28 VAC @ 6A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿12,505 | |
E | ALTV2416600CB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 24Vac @ 28A | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 28A หรือ 28 VAC @ 25A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿24,140 | |
E | ALTV2416350CB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 24Vac @ 14A | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 14A หรือ 28 VAC @ 12.5A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿16,753 | |
A | ALTV2416300UL 3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 24Vac 12.5A, Line Cord | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 12.5A หรือ 28 VAC @ 10A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿18,031 | |
F | อัลทีวี2416350 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 24Vac @ 14A | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 14A หรือ 28 VAC @ 12.5A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿17,770 | |
E | ALTV2416300ULCB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 24Vac @ 12.5A | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 12.5A หรือ 28 VAC @ 10A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿18,031 | |
E | อัลทีวี2416300UL | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 24Vac @ 12.5A | 16 | 24 VAC @ 12.5A หรือ 28 VAC @ 10A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿16,990 | |
E | ALTV2416ULCBI | 3.25 | 13.50 | 13.00 | แหล่งจ่ายไฟ 16PTC 24Vac @ 25A แยก | 24 VAC | 25A | 24 VAC | ฿34,907 | |
G | อัลทีวี2416600UL | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 24Vac @ 25A | 16 | 24 VAC @ 25A หรือ 28 VAC @ 20A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿24,480 | |
E | ALTV2416600ULCB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 24Vac @ 25A | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 25A หรือ 28 VAC @ 20A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿24,480 | |
H | อัลทีวี2416 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 24Vac @ 8A | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 8A หรือ 28 VAC @ 7A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿9,996 | |
I | ALTV2416CB | 3.50 | 8.50 | 7.50 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 24Vac @ 8A | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 8A หรือ 28 VAC @ 7A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿10,692 | |
J | ALTV2416300ULM | 3.75 | 8.50 | 7.50 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 24Vac @ 12.5A | 16 | 24 VAC @ 12.5A หรือ 28 VAC @ 10A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿15,209 | |
I | ALTV2416300UCBM | 3.75 | 8.50 | 7.50 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 24Ac / 12.5A Small Enclosure | 24 VAC หรือ 28 VAC | 24 VAC @ 12.5A หรือ 28 VAC @ 10A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿15,209 |
ALTV2416 Series กล้องวงจรปิด AC Power Supplies
Altronix ALTV2416 Series AC CCTV power supplies จ่ายแรงดันไฟ 24VAC หรือ 28VAC ผ่านเอาท์พุตที่มีการป้องกันแบบฟิวส์ 16 ช่องสำหรับเครื่องทำความร้อน กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์วิดีโอต่างๆ พวกเขามีโครงสร้างเหล็กที่มีพื้นผิวสีเทาสำหรับความต้านทานการกัดกร่อนและให้ความชื้นสัมพัทธ์สูงถึง 85% (+/- 5%) อุปกรณ์จ่ายไฟตามรายการ CE เหล่านี้มีสวิตช์เปิด/ปิดเพื่อการป้องกันไฟกระชากและสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 32 ถึง 120 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากอุปกรณ์จ่ายไฟล็อคแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความสูงหลายระดับ 8.5 & 13.5 นิ้ว.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หมวกและหมวกกันน็อกป้องกันเปลวไฟและอาร์คแฟลช
- ความสัมพันธ์ของวงดนตรี
- ความสัมพันธ์เกียร์
- อุปกรณ์อ่างเก็บน้ำ
- จ่ายเข็มและอุปกรณ์เข็มฉีดยา
- ป้องกันการตก
- ลำเลียง
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- การยศาสตร์
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- SCOTCH เทปสำนักงาน
- SENSIT เครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัว 2 แก๊ส
- BULLARD สายรัดคาง
- HOFFMAN กล่องหุ้มตัดการเชื่อมต่อโมดูลาร์ประเภท 12
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 2-64 Unf Lh
- BACHARACH ท่อ
- DAYTON Stackers
- BALDOR / DODGE ปลอกสวมหน้าแปลนและตลับลูกปืนธรรมดา หน้าแปลนโบลท์ 2 ตัว
- LOUISVILLE บันไดต่อขยายอะลูมิเนียมซีรีส์ AE2200
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG, สไตล์ WBMQ-R, ขนาด 821, เฟืองตัวหนอน Ironman