ALTRONIX เพาเวอร์ซัพพลายและหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ประเภทของอุปกรณ์ | ความสูง | ชิ้น | การติด | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T2428100C | 4.5 " | ในร่ม | 5.62 " | หม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2 | ผนัง | 100 | 7" | ฿6,235 | |
B | T2428300 | 5.1 " | จุดเปิด | 3.25 " | หม้อแปลงไฟฟ้า | เท้า | 300 | 5.15 " | ฿18,889 |
อุปกรณ์จ่ายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ
แหล่งจ่ายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับของ Altronix ให้พลังงานแก่อุปกรณ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการรักษาความปลอดภัย การเฝ้าระวัง อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกในการจุดระเบิด การระบายอากาศ การทำความร้อน เครื่องปรับอากาศและระบบควบคุม HVAC ทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 49 องศาเซลเซียส และมาพร้อมกับเปลือกเปิดและในร่มเพื่อความปลอดภัยจากการระเบิดในการใช้งานในร่ม เลือกจากอุปกรณ์เหล่านี้ได้หลากหลาย มีให้เลือกทั้งแบบวางเท้าและติดผนัง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นคลัตช์และที่ยึดแผ่น
- ที่หนีบยกจานและคาน
- อุปกรณ์เสริมเครื่องสั่น
- ท่อลูกฟูก
- การป้องกันชิ้นส่วนรถยนต์
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- ลิฟท์วัสดุ
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- เราเตอร์
- ยกฮาร์ดแวร์
- ASCO VALVES โซลินอยด์วาล์วทองเหลืองพร้อมตัวดำเนินการแบบแมนนวล
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Durapan ฝาปิดทึบ
- KEO เครื่องกัดเหล็กความเร็วสูง
- ARLINGTON INDUSTRIES หลังคากระพริบนีโอพรีน
- APPROVED VENDOR 1/2"-3/4" Tri Clover Compatible Adapters การเชื่อมต่อ
- BISHAMON INDUSTRIES ตารางลิฟท์กรรไกร Lo Profile LX Series
- SIGNODE Gears
- DAYTON ข้อต่อสไปลน์
- EXTECH ไฮโกรเทอร์โมมิเตอร์