ท่อระบายอากาศ AMERIC, PVC, โครงสร้างโพลีเอสเตอร์เคลือบไวนิล
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | การก่อสร้าง | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GAM-DS1215 | 15ft | 12 " | โพลีเอสเตอร์เคลือบไวนิลพีวีซี | - | ฿7,140 | |
A | GAM-DS0815 | 15ft | 8" | โพลีเอสเตอร์เคลือบไวนิลพีวีซี | - | ฿6,176 | |
B | GAM-DS0825CB | 25ft | 8" | โพลีเอสเตอร์เคลือบไวนิลพีวีซี | - | ฿10,777 | |
B | GAM-DS1225CB | 25ft | 12 " | โพลีเอสเตอร์เคลือบไวนิลพีวีซี | - | ฿12,400 | |
A | GAM-DS2025 | 25ft | 20 " | โพลีเอสเตอร์เคลือบไวนิลพีวีซี | - | ฿21,156 | |
A | GAM-DS1225 | 25ft | 12 " | โพลีเอสเตอร์เคลือบไวนิลพีวีซี | - | ฿12,345 | |
A | GAM-DS0825 | 25ft | 8" | โพลีเอสเตอร์เคลือบไวนิลพีวีซี | - | ฿8,667 |
ท่อระบายอากาศ, พีวีซี, โครงสร้างโพลีเอสเตอร์เคลือบไวนิล
ท่อระบายอากาศแบบอเมริกันจะควบคุมควันและอากาศเสียภายนอก และดึงอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในพื้นที่ปิด มีโครงสร้างโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซีและไวนิลเพื่อให้ทนทานต่อรังสี UV ความชื้น และสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง และสามารถเชื่อมต่อกับพัดลมระบายอากาศหรือปากเป่าลมเพื่อการไหลเวียนของอากาศด้านลบหรือบวกได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ท่อที่อยู่ในรายการ UL เหล่านี้ยังมีท่อท่อ Schafer ที่ยืดหดได้ง่ายเพื่อรองรับอากาศปริมาณมากที่แรงดันต่ำ และสามารถยุบลงในถุงหิ้วที่ติดไว้ได้อย่างสะดวก มีการผสานรวมกับข้อต่อสวมเร็ว ช่วยลดการรั่วไหลของสื่อ และมีจำหน่ายในขนาดความยาว 15 และ 25 นิ้ว
Raptor Supplies ยังมีบริการแบบอเมริกาอีกด้วย ท่อระบายอากาศทิ้ง ที่สามารถตัดความยาวได้ตามต้องการ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องจ่ายฟิล์มป้องกันพื้นผิว
- ท่อยูรีเทน
- นิวเมติกรีเลย์
- แดมเปอร์มอเตอร์
- การป้องกันผนัง
- ผ้ากันฝน
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- POWER FIRST ตัวเชื่อมต่อรอยต่อก้นหดด้วยความร้อน
- ALTRONIX ตัวควบคุมอุปกรณ์ตื่นตระหนก / พาวเวอร์ซัพพลาย
- AIRMASTER FAN LE47A บานเกล็ดท่อไอดีแบบปรับได้
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อแหวนหุ้มฉนวนไนลอน
- SPEARS VALVES ข้อต่อท่อพีวีซี 3 ชิ้น 45 องศา ข้อศอก, เบ้ากระดิ่ง
- BALDOR MOTOR มอเตอร์แบบเท้าเหยียบ สามเฟส TEFC
- MARTIN SPROCKET C Series Conventional 1 Groove MST มัดสต็อกแบบบุช
- SECURALL PRODUCTS M1200 Series Type 2 ตู้บรรจุสารระเบิด
- IRONCLAD ถุงมือเฉพาะงานสีเขียวสะท้อนแสง I-Viz
- SMC VALVES ล็อคยูนิต