AMERICAN BEAUTY TOOLS Soldering Irons
สไตล์ | รุ่น | จัดการ | ความยาว | ขนาดเคล็ดลับ | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3108-25 | - | - | - | - | - | - | ฿5,016 | |
B | 3112-50 | - | - | - | - | - | - | ฿6,157 | |
C | S3138-150 | - | - | - | - | - | - | ฿9,753 | |
D | 3158E-200 | ไม้เนื้อแข็ง | - | 5/8, 7/8, 1-1/8 | ระดับมืออาชีพ | 120 | 200 | ฿15,139 | |
E | 3125-75 | ไม้เนื้อแข็ง | 12.25 " | 1/4 | ระดับมืออาชีพ | 110-120 VAC | 75 | ฿7,941 | |
F | 3138-100 | ไม้เนื้อแข็ง | 13 " | 3/8 | ระดับมืออาชีพ | 110-120 VAC | 100 | ฿10,225 | |
G | 3178E-300 | ไม้เนื้อแข็ง | - | 0.87mm | ระดับมืออาชีพ | 120 | 300 | ฿18,346 | |
E | 3125-60 | ไม้เนื้อแข็ง | 12.25 " | 1/4 | ระดับมืออาชีพ | 110-120 VAC | 60 | ฿7,292 | |
H | 3158-200 | ไม้เนื้อแข็ง | 14 " | 5/8 | ระดับมืออาชีพ | 110-120 VAC | 200 | ฿14,288 | |
F | 3138X-175 | ไม้เนื้อแข็ง | 13 " | 3/8 | ระดับมืออาชีพ | 110-120 VAC | 175 | ฿11,311 | |
I | 3158XE-250 | ไม้เนื้อแข็ง | - | 0.62mm | ระดับมืออาชีพ | 120 | 250 | ฿14,909 | |
J | 3198-550 | ไม้เนื้อแข็ง | 15 " | 1.125 | ระดับมืออาชีพ | 110-120 VAC | 550 | ฿22,649 | |
K | 3178-300 | ไม้เนื้อแข็ง | 14.375 " | 7/8 | ระดับมืออาชีพ | 110-120 VAC | 300 | ฿18,768 | |
L | 3198E-550 | ไม้เนื้อแข็ง | - | 0.56mm | ระดับมืออาชีพ | 120 | 550 | ฿22,795 | |
M | 3138-150 | ไม้เนื้อแข็ง | 13 " | 3/8 | ระดับมืออาชีพ | 110-120 VAC | 150 | ฿9,959 | |
H | 3158X-250 | ไม้เนื้อแข็ง | 14 " | 5/8 | ระดับมืออาชีพ | 110-120 VAC | 250 | ฿15,787 | |
N | 3112 120 60 | พลาสติก | 8" | 1 / 4 " | หนัก | 110-120 VAC | 60 | ฿6,920 |
หัวแร้งบัดกรี
หัวแร้งบัดกรี American Beauty มีหัวแร้งบัดกรีหุ้มเหล็กพารากอนซึ่งเหนือกว่าหัวแร้งมาตรฐานทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง สถานีบัดกรีที่สอดคล้องกับ RoHS เหล่านี้มีการออกแบบปลายแบบปลั๊กเพื่อการถ่ายเทความร้อนที่ดีขึ้นและบริการทำความสะอาดที่สะดวกสบาย โครงสร้างแบบโมดูลาร์ของยูนิตเหล่านี้ช่วยให้เปลี่ยนชิ้นส่วนสิ้นเปลืองได้ง่าย เลือกจากหัวแร้งเหล่านี้ที่มีกำลังไฟ 60, 100, 150, 300 และ 550 W
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หัวประแจแรงบิดเปลี่ยนได้
- สายยางฉีดน้ำแรงดัน
- สต็อกแท่งทองแดง
- อุปกรณ์เบรกอากาศ
- ขั้วต่อแบตเตอรี่และสายเคเบิล
- วาล์วควบคุมการไหล
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- อุปกรณ์วัด
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- MORSE DRUM ไฮดราลิฟท์คาเรียร์
- BALDWIN FILTERS องค์ประกอบช่องกรองอากาศไหล
- LOVEJOY M70 ซีรีส์สปริงโหลด Pullies
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ไฮดรอลิกฟิลเตอร์ เซลลูโลส
- THOMAS & BETTS RCS10 Series ขั้วต่อแบบวงแหวน
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 11/16-24 Unef
- SPEARS VALVES บัตเตอร์ฟลายวาล์ว CPVC True Lug Valve Overhaul Kits พร้อมแผ่นดิสก์ Buna-N
- SPEARS VALVES วาล์วเข็มรูปแบบลูกโลก CPVC
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL พัดลมกระป๋องตามแนวแกนป้องกันการระเบิด 8 นิ้ว
- SLOAN ชุดประกอบ