กุญแจล็อค AMERICAN LOCK
สไตล์ | รุ่น | ประเภทกุญแจมือ | ความหนาของร่างกาย | ความกว้างของร่างกาย | weatherability | คีย์ใหม่ได้ | การกำหนดค่ากุญแจมือ | กุญแจมือ Dia. | กุญแจมือความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A5202 | ขยาย | 3 / 4 " | 1.75 " | ทนต่อการกัดกร่อน | ใช่ | ขยาย | 5 / 16 " | 3" | ฿1,806 | |
B | A5102 | ขยาย | 3 / 4 " | 1.5 " | ทนต่อการกัดกร่อน | ใช่ | ขยาย | 1 / 4 " | 3" | ฿1,634 | |
C | A5200 | จุดเปิด | 3 / 4 " | 1.75 " | ความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่า | ใช่ | จุดเปิด | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿1,652 | |
D | A5100 | จุดเปิด | 3 / 4 " | 1.5 " | ทนต่อการกัดกร่อน | ใช่ | จุดเปิด | 1 / 4 " | 1" | ฿1,451 | |
E | A50 | จุดเปิด | 7 / 8 " | 2" | ทนต่อการกัดกร่อน | ไม่ | จุดเปิด | 3 / 8 " | 1.125 " | ฿1,379 |
กุญแจล็อค
แม่กุญแจแบบแป้น American Lock ใช้กุญแจที่แตกต่างกันเพื่อเปิดล็อคแบบถอดได้เพื่อป้องกันการโจรกรรมและการทำลายล้างในโรงงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ หน่วยเหล่านี้มาพร้อมกับโครงสร้างเหล็ก / สเตนเลสสตีลพร้อมผิวชุบโครเมี่ยมเพื่อความต้านทานสูงสุดต่อการตัดการเลื่อยและการกัดกร่อน พวกเขามีกุญแจมือโลหะชุบแข็งซึ่งพันรอบลวดเย็บเล่มห่วงโซ่หรืออุปกรณ์ล็อคอื่น ๆ ก่อนที่จะเข้าร่วมกับแม่กุญแจ แม่กุญแจเหล่านี้มาพร้อมกับกลไกการล็อคแบบ 5 พินพร้อมรูปแบบคีย์ที่ไม่ซ้ำกันหลายแบบและมีให้เลือกใช้ในโตงเตงแบบขยายและแบบเปิด Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือติดตั้งพรม
- องค์ประกอบตัวกรองวัตถุประสงค์ทั่วไป
- ปืนและชุดท่อระบายน้ำ
- รีเลย์ตรวจสอบความปลอดภัย
- เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดความดัน
- เครื่องเป่าลม
- โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องปั่นไฟ
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- TY-RAP มัดสายเคเบิล
- 3M ระบบ Lockout
- HAYWARD SV Series โซลินอยด์วาล์ว
- SPEEDAIRE กระบอกลมทำงานสองทาง เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2-1/2 นิ้ว
- SPEEDAIRE กระบอกลม NFPA แบบคู่รักษาการติดตั้งหน้าแปลนด้านหลัง 3-1 / 4 "Bore Diameter
- APPROVED VENDOR ท่อ 0.43 นิ้ว
- PASS AND SEYMOUR มาสเตอร์ ทรู ยูนิเวอร์แซล สวิตช์หรี่ไฟ
- Arrow Pneumatics ตัวกรองเครื่องมือในบรรทัด
- ENM ชั่วโมง
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/ตัวหนอน XDBX