AMETEK LAMB Thru-Flow Discharge มอเตอร์สุญญากาศ
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | สูงสุด แอมป์ | ขั้นตอนของเครื่องเป่าลม | กรงขัง | CFM @ 2-In. ปาก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 116846-00 | VDC 24 | 15.7 | 2 | จุดเปิด | 65.4 | ฿10,836 | |
B | 116309-00 | 120 VAC | 6.8 | 1 | เปิด Dripproof | 112 | ฿3,754 | |
C | 116884-49 | 120 VAC | 9.5 | 2 | จุดเปิด | 115 | ฿7,084 | |
D | 116297-00 | 120 VAC | 6.9 | 1 | เปิด Dripproof | 123 | ฿4,085 | |
A | 115744 | 120 VAC | 8 | 2 | เปิด Dripproof | 99 | ฿6,804 | |
A | 116311-01 | 120 VAC | 8.2 | 2 | เปิด Dripproof | 95 | ฿4,725 | |
C | 115982 | 120 VAC | 9.5 | 2 | จุดเปิด | 115 | ฿6,312 | |
C | 115923 | 120 VAC | 10.8 | 2 | จุดเปิด | 122 | ฿5,880 | |
E | 119400-00 | 120 VAC | 6.8 | 1 | จุดเปิด | 112 | ฿3,341 | |
C | 116146-00 | 120 VAC | 9.5 | 2 | เปิด Dripproof | 115 | ฿6,399 | |
A | 116227-00 | 120 VAC | 8.8 | 2 | เปิด Dripproof | 107 | ฿7,611 | |
B | 116881-50 | 120 VAC | 6.8 | 1 | จุดเปิด | 112 | ฿3,875 | |
E | 119411-00 | 120 VAC | 6.8 | 1 | จุดเปิด | 112 | ฿4,055 | |
A | 119402-00 | 120 VAC | 7.7 | 2 | จุดเปิด | 94 | ฿4,922 | |
F | 119347-00 | 120 VAC | 12 | 1 | จุดเปิด | 147 | ฿5,244 | |
A | 116432-00 | 120 VAC | 10.6 | 2 | เปิด Dripproof | 101.3 | ฿6,090 | |
A | 116457-00 | 120 VAC | 7.7 | 2 | เปิด Dripproof | 94 | ฿5,917 | |
A | 116669-50 | 120 VAC | 7.7 | 2 | เปิด Dripproof | 94 | ฿4,957 | |
A | 115750 | 120 VAC | 8 | 2 | เปิด Dripproof | 99 | ฿5,868 | |
A | 115737 | 120 VAC | 8 | 2 | เปิด Dripproof | 99 | ฿5,546 | |
A | 116343-00 | 240 VAC | 4.7 | 2 | จุดเปิด | 112.3 | ฿7,008 | |
A | 116604-00 | 240 VAC | 5.1 | 2 | จุดเปิด | 119 | ฿7,611 | |
A | 115756 | 240 VAC | 3.5 | 2 | เปิด Dripproof | 89 | ฿6,752 | |
A | 119403-00 | 240 VAC | 4 | 2 | จุดเปิด | 102 | ฿5,267 | |
A | 116111-00 | 240 VAC | 5.8 | 2 | จุดเปิด | 113 | ฿7,611 | |
B | 116882-50 | 240 VAC | 4.2 | 1 | จุดเปิด | 120 | ฿4,177 | |
B | 116668-50 | 240 VAC | 3.8 | 1 | จุดเปิด | 113 | ฿4,868 | |
A | 116670-50 | 240 VAC | 4 | 2 | เปิด Dripproof | 102 | ฿6,149 |
มอเตอร์สูญญากาศ Thru-Flow Discharge
มอเตอร์สุญญากาศ Ametek Lamb thru-flow เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับกระป๋อง/ยูทิลิตี้และระบบสุญญากาศส่วนกลางเพื่อเคลื่อนย้ายอากาศที่แห้งและสะอาด มอเตอร์ที่ทำงานไม่ต่อเนื่องเหล่านี้มีตู้ป้องกันน้ำหยดแบบเปิด/เปิดเพื่อป้องกันมอเตอร์ร้อนเกินไป และตลับลูกปืนเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารหล่อลื่นและอนุภาคแปลกปลอมเข้าไปในท่อ ด้วยอายุการใช้งานเฉลี่ย 500 ชั่วโมง จึงสามารถทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมได้สูงถึง 40 องศาเซลเซียส เลือกมอเตอร์สุญญากาศแบบปล่อยน้ำไหลผ่านที่มีให้เลือกมากมายในความถี่ 50 และ 60 Hz บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บอลและโดม Swage ฟิตติ้ง
- เครื่องพันฟิล์มยืด
- รองรับสายเคเบิล
- ลิฟท์บุคลากร
- เฟืองคนขี้เกียจ
- เครื่องมือไฟฟ้า
- วัสดุตกแต่ง
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- SHEPHERD CASTER ล้อจานหมุนพร้อม Total-Lock
- MSA เปลี่ยนเซนเซอร์คาร์บอนมอนอกไซด์
- WEATHERHEAD ข้อศอกชายหมุนได้
- COXREELS รอกม้วนสายข้อเหวี่ยงมือ 112Y ซีรี่ส์
- SOUTHWIRE COMPANY สายป้อนใต้ดิน
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 130064 ซีรีส์
- SPEARS VALVES CPVC Lug Insert บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, ตัวดำเนินการเกียร์, Zinc Lug, Buna-N
- SPEARS VALVES PVC ท่อระบายน้ำเสีย Vent Fitting P130 ข้อต่อซ่อม, Hub x Hub
- TIMKEN ตลับลูกปืนคอล็อคศูนย์กลาง
- STEARNS BRAKES เกราะ