AMPCO METAL
ตั้งแต่ปี 1922 Ampco ได้ผลิตเครื่องมือช่าง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่การ์แลนด์ รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา แบรนด์นี้มีประโยชน์ต่อพนักงานในกระบวนการผลิตน้ำมันและก๊าซ การผลิต การบำรุงรักษาพื้นที่อับอากาศ การค้นหาและกู้ภัยในกรณีฉุกเฉิน และการใช้งานอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องมือช่าง
นิวเมติก
เครื่องมือไฟฟ้า
วัสดุ Lab
การทำความสะอาด
วัตถุดิบ
ประปา
เครื่องมือทดสอบ
ความปลอดภัย
อุปกรณ์กลางแจ้ง
เครื่องจักรกล
ไฮดรอลิ
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ฮาร์ดแวร์
เครื่องมือช่าง ตัวกรอง
ประแจดูทั้งหมด
ประแจปรับระดับ ประแจปลายเปิดที่มีขากรรไกรแบบปรับได้เพื่อการจับที่มั่นคงและด้ามจับแบบธรรมดา / ที่จับหุ้มฉนวนสองชั้นเหมาะสำหรับการป้องกันประกายไฟจากกลไกและการกระแทก
ประแจท้ายกล่อง ประแจปลายกล่องเดี่ยว / คู่ที่ได้รับการรับรองจาก FM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคลายและขันน็อตและสลักเกลียว ทำจากอลูมิเนียมบรอนซ์และมีความยาวและขนาดโดยรวมที่แตกต่างกัน
ประแจโซ่และแหนบ ประแจโซ่ที่ใช้งานง่ายออกแบบมาเพื่อจับหรือหมุนวัตถุทรงกลม โดดเด่นด้วยขากรรไกรสองด้านที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟและไม่ใช่แม่เหล็กที่ทำจากอลูมิเนียมบรอนซ์ มีให้เลือก 20-, 27-, 36- และ 72 นิ้ว
ชุดประแจรวม ประกอบด้วยชุดประแจรวม 7 ชิ้นที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟประกอบด้วยประแจปากตาย 8, 10, 12, 14, 17, 19 และ 22 มม. พร้อมหัวมุม 15 องศา
ประแจรวมกัน ประกอบด้วยประแจนิรภัย Ampco ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กและป้องกันการกัดกร่อนในขนาดเมตริกและ SAE และวัสดุที่แตกต่างกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ติดไฟและติดไฟได้
กลองบุงและประแจเสียบ ออกแบบมาสำหรับการเปิดถัง / ปลั๊กถังโลหะและพลาสติกในกระบวนการแปรรูปทางเคมีปิโตรเคมีและน้ำมันและก๊าซ การออกแบบที่มีน้ำหนักเบาและไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และโครงสร้างผสมอะลูมิเนียมบรอนซ์และนิกเกิลเพื่อรับแรงกระแทก
ชุดคีย์ Hex และ Torx เหมาะสำหรับการคลายและขันสลักเกลียวหกเหลี่ยมและตัวยึดที่เข้ากันได้ในการผลิตยานยนต์และงานโลหะ โดดเด่นด้วยโครงสร้างทองแดงเบริลเลียมเพื่อความทนทานและที่จับรูปตัว L เพื่อการยึดเกาะสูงสุด
ปุ่ม Hex / Torx ออกแบบมาสำหรับการขันและคลายตัวยึดและสลักเกลียวหกเหลี่ยมในงานก่อสร้างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และงานซ่อมยานยนต์ มีให้เลือกทั้งด้ามจับธรรมดาและไม่เกิดประกายไฟในรูปแบบ L หรือ T
ประแจปลายเปิด รวมถึงประแจปลายเปิดคู่ต่างๆในขนาดเมตริกและ SAE มีขนาดเปิดที่ปลายทั้งสองข้างแตกต่างกันและมีความยาวและวัสดุที่แตกต่างกัน
ประแจท่อ เหมาะสำหรับการยึดเข้ากับท่อน็อตสลักเกลียวและสกรูสำหรับยึดและคลายในระบบประปางานก่อสร้างและงานด้านไฟและความปลอดภัย มีให้เลือกทั้งแบบอะลูมิเนียมอะลูมิเนียมบรอนซ์นิกเกิลและอะลูมิเนียมบรอนซ์
ประแจประแจ ออกแบบมาสำหรับการจับคลายและขันน็อตและสลักเกลียวในการบำรุงรักษายานยนต์และงานโลหะ มีโครงสร้างนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ / อลูมิเนียมบรอนซ์สำหรับการใช้งานในระยะยาว
ประแจที่โดดเด่นและน่าเบื่อ ออกแบบมาสำหรับการยึดและคลายน็อตและสลักเกลียวในงานก่อสร้างงานโลหะและงานซ่อมแซม ปลายรูปทรงบล็อกสำหรับตีด้วยค้อนเพื่อคลายสลักเกลียวที่แน่น มีจำหน่ายในอลูมิเนียมบรอนซ์และนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์
ประแจล้อวาล์ว ออกแบบมาสำหรับจับขอบล้อมือเพื่อให้เกิดแรงงัดระหว่างการกลึงในงานบำรุงรักษายานยนต์ โดดเด่นด้วยโครงสร้างนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อทนต่อแรงกระแทกและความเครียดที่รุนแรง
ซ็อกเก็ตและบิตดูทั้งหมด
วงล้อมือ เหมาะสำหรับขันน็อตและสลักเกลียวในสภาพแวดล้อมที่มีของเหลวไอระเหยและอนุภาคไวไฟโดยใช้ซ็อกเก็ตที่ติดตั้งได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงงานน้ำมันและก๊าซการผลิตยานยนต์และการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม มีโครงสร้างนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์เพื่อความแข็งแรง
วงล้อหุ้มฉนวน ประแจปลายซ็อกเก็ต ส่วนขยายของซ็อกเก็ต ออกแบบมาเพื่อขยายการเข้าถึงซ็อกเก็ตและการงัดสำหรับการยึดน็อตและสลักเกลียวในงานก่อสร้างและงานซ่อมยานยนต์ การออกแบบที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาวะที่มีของเหลวไอระเหยและสารเคมีไวไฟ
ชุดซ็อกเก็ต เหมาะสำหรับการขันตัวยึดในการบำรุงรักษายานยนต์งานโลหะงานก่อสร้างและงานด้านอัคคีภัยและความปลอดภัย คุณลักษณะกระเป๋าถือที่มีตัวล็อคในตัวสำหรับการจัดเก็บเครื่องมือที่ปลอดภัยและการพกพาในไซต์งาน
อุปกรณ์เสริมประแจกระบอก ประกอบด้วยประแจซ็อกเก็ตแบบบานพับและที่จับความเร็วเหมาะสำหรับการขันน็อตและสลักเกลียวโดยใช้ซ็อกเก็ตในการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม นำเสนอการออกแบบที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟที่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีไอระเหยของเหลวและสารเคมีที่ติดไฟได้
ซ็อกเก็ต รวมซ็อกเก็ตแบบลึกและฉนวนต่างๆสำหรับการขันและคลายสลักเกลียวหรือถั่ว มีจำหน่ายในขนาดเมตริกและ SAE และวัสดุที่แตกต่างกัน
คีมดูทั้งหมด
คีม Linesman เหมาะสำหรับงานตัดดัดและยืดสายไฟและสายเคเบิ้ลในงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าและยานยนต์ การออกแบบที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟพร้อมที่จับหุ้มฉนวนเพื่อความสะดวกในการใช้งานรอบ ๆ วัตถุไวไฟในขณะเดียวกันก็ให้การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
คีมจมูกยาวและเข็ม คีมจับและล็อคแหวน คีมพิเศษ คีมลิ้นและร่อง
ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่นดูทั้งหมด
ค้อน Ball Pein ค้อนหัวกลมแบบไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซไวไฟหรือระเบิดได้ มีด้ามจับไฟเบอร์กลาสที่สามารถกระจายคลื่นกระแทก
ค้อนก้ามปู / ฉีก / กรอบ ค้อนก้ามปูที่ไม่เป็นแม่เหล็กและไม่เกิดประกายไฟมีปลายค้อนทรงกระบอกสำหรับตอกตะปูและปลายก้ามปูเพื่อดึงตะปูออกได้ง่าย
วิศวกร / เจาะ / ช่างตีเหล็กค้อน ออกแบบมาสำหรับชิ้นงานโลหะที่โดดเด่นและรองรับหมุดย้ำสลักเกลียวและหมุดในการเจาะการตัดเฉือนและการแปรรูป คุณสมบัติไฟเบอร์กลาส / ไฟเบอร์กลาสพร้อมที่จับเบาะเพื่อความสะดวกสบาย
เลือกค้อนโลดโผน / บิ่น ออกแบบมาสำหรับการทำลายและบิ่นวัสดุก่ออิฐและคอนกรีตในงานก่อสร้างอัคคีภัยและความปลอดภัยและการซ่อมแซมทางรถไฟ โดดเด่นด้วยโครงสร้างนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ / อลูมิเนียมบรอนซ์ที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อรับแรงกระแทกและการยึดขอบ
เลื่อน เหมาะสำหรับงานทุบไม้คอนกรีตหินและวัสดุก่ออิฐสำหรับการรื้อถอนและการดับเพลิงและความปลอดภัย โดดเด่นด้วยด้ามจับแบบยาวที่รองรับแรงกระแทกเพื่อการยึดเกาะสูงสุดนอกเหนือจากการควบคุมที่เหนือกว่าและความสะดวกสบายของผู้ใช้
เจาะสิ่วและดอกสว่านมือดูทั้งหมด
เจาะศูนย์ เจาะตรงกลางที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟออกแบบมาเพื่อทำเครื่องหมายตรงกลางของจุดขณะเจาะรู ทำจากนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์และมีเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวต่างกัน
สิ่ว สิ่วเย็น / มือที่ไม่เกิดประกายไฟเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอนุภาคไวไฟ ทำจากอลูมิเนียมบรอนซ์หรือนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์มีความยาวและขนาดปลายที่แตกต่างกัน
หมัดมือถือ รวมถึงดริฟท์พินที่เข้ากันได้กับ OSHA, NFPA และ MSHA, เข็มมาร์ลิน, ศูนย์กลมและหมุดเจาะแบบกลม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ผันผวนและมีให้เลือกหลายขนาดและวัสดุ
เกา Awls ออกแบบมาสำหรับการขีดเส้นชิ้นงานไม้สำหรับตัดและตกแต่งในงานไม้ มีด้ามจับทองแดงเบริลเลียมและมือจับเซลลูโลสอะซิเตทเพื่อการลดการสึกหรอและการยึดเกาะที่มั่นคงตามลำดับ
เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้องดูทั้งหมด
คราดคอนกรีตและการเคลื่อนย้าย Ampco คราดไม่เกิดประกายไฟที่มีโครงสร้างนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์และที่จับไฟเบอร์กลาสแบบตรง เหมาะสำหรับการเกลี่ยและเกลี่ยคอนกรีตเปียกในที่ที่มีวัสดุติดไฟหรือติดไฟได้
เกรียงก่ออิฐและตัวชี้เหน็บ
เกี่ยวกับ แอมโก้ เมทัล
แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของ Ampco ประกอบด้วย พลั่ว ซ็อกเก็ต มีด ลิ่ม เครื่องขูด ประแจ คีม แปรง ไขควง ประแจหกเหลี่ยม ค้อนที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ขวาน สิ่ว ลิ่ม และเครื่องเจาะ ของแบรนด์ ประแจปรับระดับ จับน็อตและสลักเกลียวให้แน่นแล้วคลาย / ขันให้แน่น พวกเขามีสปริงแรงดึงในตัวเพื่อให้กรามมั่นคงสำหรับการจับยึดอย่างเหมาะสมที่สุด และโครงสร้างโลหะผสมอะลูมิเนียมบรอนซ์น้ำหนักเบาเพื่อรับมือกับสภาวะทางอุตสาหกรรมที่สมบุกสมบัน แอมโก้ ไขควง ไม่เกิดประกายไฟ ไม่เป็นแม่เหล็ก และทนต่อการกัดกร่อน มีให้เลือกทั้งแบบหัวคีย์สโตน (ปลายแบน) และแบบหัวแฉก (ปลายแหลม) ที่เข้ากับน็อตต่างๆ ได้ ไขควงเหล่านี้ทำจากวัสดุที่ทนทานต่อสารเคมี (อะซิเตท) และมีด้ามจับเป็นร่องพร้อมร่องแคบเพื่อให้จับกระชับมือ
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
Ampco รหัสสินค้า อ้างอิงถึงหมายเลขรุ่นของ Klein Tools, Facom และ Proto ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Ampco ที่เทียบเท่า
การส่งสินค้า
ไขควงและประแจเหล่านี้มีขนาดเล็กและต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องมือช่าง Ampco ผลิตภายใต้มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติหรือไม่?
แบรนด์สมาชิก NFPA นี้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก FM
ค้อนขนาดใหญ่ของ Ampco ดีกว่าค้อนขนาดใหญ่แบบอื่นอย่างไร
แอมป์โค ค้อนขนาดใหญ่ มีการติดตั้ง super grip (SG) เพื่อดูดซับแรงกระแทกที่อาจก่อให้เกิดความเครียดและความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน
การใช้ประแจประแจ Ampco มีประโยชน์อย่างไร
Ampco ประแจเลื่อน มีคุณสมบัติไม่เกิดประกายไฟ ไม่เป็นแม่เหล็ก และทนต่อการกัดกร่อน ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ระเบิดหรือไวไฟ เช่น โรงกลั่นน้ำมันและก๊าซ โรงงานเคมี และสถานที่ทางอุตสาหกรรมอื่นๆ