AMPCO METAL 3/8" ลูกบ๊อกซ์ขับ SAE
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | SS-3 / 8D9 / 16 | 1 1 / 16 " | 9 / 16 " | ฿3,801 | |
A | SS-3 / 8D7 / 8 | 1 5 / 16 " | 7 / 8 " | ฿5,565 | |
A | SS-3 / 8D15 / 16 | 1 5 / 16 " | 15 / 16 " | ฿5,977 | |
A | SS-3 / 8D13 / 16 | 1.25 " | 13 / 16 " | ฿5,496 | |
A | SS-3 / 8D11 / 16 | 1.125 " | 11 / 16 " | ฿4,626 | |
A | SS-3 / 8D5 / 8 | 1.125 " | 5 / 8 " | ฿4,589 | |
A | SS-3 / 8D3 / 4 | 1.187 " | 3 / 4 " | ฿4,923 | |
A | SS-3 / 8D1 | 1.375 " | 1" | ฿5,698 | |
A | SS-3 / 8D5 / 16 | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ฿3,675 | |
A | SS-3 / 8D1 / 4 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ฿3,675 | |
A | SS-3 / 8D7 / 16 | 7 / 8 " | 7 / 16 " | ฿3,974 | |
A | SS-3 / 8D3 / 8 | 13 / 16 " | 3 / 8 " | ฿3,496 | |
A | SS-3 / 8D1 / 2 | 15 / 16 " | 1 / 2 " | ฿3,903 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟแว่นขยาย
- ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ
- Workbenches มือถือ
- น้ำมันหล่อลื่นนิวเมติก
- กลองเครื่องทำความร้อน
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- เฟอร์นิเจอร์
- อุปกรณ์วัด
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- BRADY เครื่องหมายท่อคอนเดนเสท
- DESTACO ซีรีส์ 215 แนวนอนค้างแคลมป์
- TEMPCO การบีบอัด 1 / 8npt
- APPROVED VENDOR เครื่องตรวจจับสูง - ต่ำ
- ANVIL ข้อต่อลดแรงเหวี่ยงเหล็กหล่อ
- SPEARS VALVES CPVC Electro Actuated True Union 2000 บอลวาล์วอุตสาหกรรม หน้าแปลน EPDM
- EATON ตัวเชื่อมต่อ Multiwire เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์
- ALVORD POLK รีมเมอร์หัวจับแบบเมตริก
- OSG ดอกสว่านจ๊อบเบอร์
- DAYTON ชุดแผงควบคุม