ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS สาขาทีทองเหลืองตะกั่วต่ำ
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดการบีบอัด | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700072-0502 | 5/16-24 x 1/2-24 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 5 / 16 " | ฿719 | |
A | 700072-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ฿576 | |
A | 700072-0404 | 7 / 16-24 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿777 | |
A | 700072-0504 | 7/16-24 x 1/2-24 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 5 / 16 " | - | RFQ
|
A | 700072-0808 | 11 / 16-20 | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿1,512 | |
A | 700072-1008 | 11/16-20 x 13/16-18 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 5 / 8 " | ฿1,673 |
สาขาทีทองเหลืองตะกั่วต่ำ
ทีออฟหล่อ Anderson Metals เหมาะสำหรับใช้กับท่อและอุปกรณ์ประปาอื่นๆ ในการถ่ายเทสารเคมี การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม และการใช้งานด้านเกษตรกรรม ฟิตติ้งวิ่งปลอมเหล่านี้มีตัวทองเหลืองที่สามารถจัดการกับแรงดันและอุณหภูมิ 300 psi และ 250 องศา F ตามลำดับ เลือกจากทีสาขาที่หลากหลายเหล่านี้ มีขนาดตั้งแต่ 1/8 ถึง 1/2 นิ้ว (ท่อ) และ 5/16 ถึง 1/2 นิ้ว (ท่อ) บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดโรตารี่
- ที่หนีบยกจานและคาน
- ชุดตัวแปลงสัญญาณสวิตช์ความดัน
- มอเตอร์กันฝน
- ชุดหัววัดก๊าซ / ไอระเหยในดิน
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- สปริงส์
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS กล่องตั้งพื้นไฟฟ้า โครงสร้างเหล็กเคลือบทองเหลือง
- EAZYPOWER ฟิลลิปอิมแพคบิตแทรก
- AMERICAN TORCH TIP คอห่าน 300 แอมป์
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS รถเข็นสามชั้น 4 ด้านพร้อมแผงกั้น
- SPEARS VALVES Double Containment Access Tees ตารางพีวีซี 80 x ตารางพีวีซี 80
- Stafford Mfg Signature Series คัปปลิ้งเพลาแข็งเหล็กแยกชิ้นสองชิ้น
- ARO ถ้วย
- HUMBOLDT อะแดปเตอร์ปุ่มเกลียว
- ZIP UP เสื่อไม่มีรสนิยมที่ดี
- BALDOR / DODGE สายพาน V แคบ 3V