ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Brass FNPT Elbow, 90 Degrees
สไตล์ | รุ่น | ขนาด Hex | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 82100-06 | - | 1 29 / 32 " | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 0 องศาถึง 400 องศา F | ฿760 | |
A | 82100-24 | - | 3.875 " | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.875 " | 1.5 " | 0 องศาถึง 400 องศา F | ฿5,843 | |
A | 82100-04 | - | 1.625 " | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 0 องศาถึง 400 องศา F | ฿790 | |
A | 82100-16 | - | 3" | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.375 " | 1" | 0 องศาถึง 400 องศา F | ฿2,901 | |
A | 82100-08 | - | 2.25 " | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 0 องศาถึง 400 องศา F | - | RFQ
|
A | 82100-32 | - | 4.5 " | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.375 " | 2" | 0 องศาถึง 400 องศา F | ฿9,743 | |
A | 82100-12 | - | 2.625 " | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 3 / 4 " | 0 องศาถึง 400 องศา F | - | RFQ
|
B | 706100-12 | 1.187 " | 2" | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.187 " | 3 / 4 " | -65 องศาถึง 250 องศา F | ฿2,630 | |
B | 706100-02 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 33 / 64 " | 1 / 8 " | -65 องศาถึง 250 องศา F | ฿358 | |
B | 706100-04 | 3 / 4 " | 1" | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 25 / 32 " | 1 / 4 " | -65 องศาถึง 250 องศา F | ฿620 | |
B | 706100-06 | 7 / 8 " | 1 13 / 64 " | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 27 / 32 " | 3 / 8 " | -65 องศาถึง 250 องศา F | ฿833 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การทดสอบพอดี
- หินลับคมผิวเพชร
- เครื่องเป่าลมอัดสารดูดความชื้นแบบรีเจนเนอเรทีฟ
- ชุดหน้าแปลนบานเกล็ด
- ใบพัดลมพลาสติก
- กล่องไฟฟ้า
- อิเล็กทรอนิกส์
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- ซีลไฮดรอลิก
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- GREENLEE เครื่องตัดพีวีซี
- SUPER-STRUT AB225 ซีรี่ส์ ข้อต่อเข้ามุม
- BATTERY DOCTOR สวิตช์สลับสำหรับงานหนัก
- PASS AND SEYMOUR แผ่นผนังสวิตช์สลับพลาสติกลึก
- COOPER B-LINE ชุดแคลมป์ยึดรันเวย์
- THOMAS & BETTS KV10 ซีรี่ส์ สายตัดการเชื่อมต่อ
- ANVIL ไมโครยูเนี่ยน
- WESTWARD ข้อศอกท่อไอเสีย
- REELCRAFT สวิทช์
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BD, ขนาด 824, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow