ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Brass Ground Plug Valves
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A6769 | การอัด | 1.875 " | 2.125 " | - | 1 / 4 " | ฿1,557 | |
A | A6779 | การอัด | 1.875 " | 2.25 " | - | 3 / 8 " | ฿1,775 | |
B | A6754 | การอัด | 1.875 " | 2.187 " | - | 1 / 4 " | ฿1,617 | |
B | A6759 | การอัด | 1.875 " | 2.25 " | - | 5 / 16 " | ฿1,476 | |
A | A6774 | การอัด | 1.875 " | 2.187 " | - | 5 / 16 " | ฿1,344 | |
B | A694 | การอัด | 1.875 " | 2.187 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ฿1,048 | |
B | A6764 | การอัด | 1.875 " | 2.375 " | - | 3 / 8 " | ฿1,674 | |
B | A664 | การอัด | 1.875 " | 2.187 " | - | 5 / 16 " | ฿1,408 | |
C | 6719 | เปลวไฟ | 1.875 " | 1.875 " | - | 1 / 4 " | ฿1,068 | |
C | 6724 | เปลวไฟ | 1.875 " | 1.875 " | - | 5 / 16 " | ฿1,661 | |
C | 6729 | เปลวไฟ | 2" | 2" | - | 3 / 8 " | ฿1,367 | |
D | 6804 | FNPT x FNPT | 1.875 " | 1.437 " | 1 / 8 " | - | ฿807 | |
D | 6809 | FNPT x FNPT | 1.875 " | 1.75 " | 1 / 4 " | - | ฿901 | |
E | 6824 | MNPT x FNPT | 1.875 " | 2" | 1 / 8 " | - | ฿801 | |
E | 6829 | MNPT x FNPT | 1.875 " | 2.125 " | 1 / 4 " | - | ฿1,894 | |
F | 6828 | MNPT x FNPT | 2.25 " | 2.25 " | 1 / 4 " | - | ฿2,620 |
วาล์วกราวด์ปลั๊กทองเหลือง
วาล์วปลั๊กกราวด์ของ Anderson Metals เหมาะสำหรับการควบคุมการไหลของของเหลวในการทำความเย็นการบินและอวกาศอาหารและเครื่องดื่มการแปรรูปทางเคมีและการจ่ายน้ำ วาล์วปลั๊กเหล่านี้มีโครงสร้างทองเหลืองพร้อมที่จับแบบคันโยกเพื่อต้านทานปฏิกิริยากับของเหลวในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าใช้งานง่ายและซีลกันรั่ว เลือกจากปลั๊กวาล์วทองเหลืองหลายแบบที่สามารถทนต่อแรงกดดันได้ถึง 30 psi มีให้เลือกทั้งแบบ flare, compression, FNPT x FNPT และ MNPT x FNPT Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หลอดทดสอบและเพาะเชื้อ
- ตัวกรองเมมเบรน
- คนขี้เกียจมัด
- เครื่องเป่าลมแบบแรงเหวี่ยงในสายพานไดรฟ์
- สารสกัดและน้ำมันหล่อลื่น
- เครื่องมือตัด
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- vises
- สายพานส่งกำลัง
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- OMRON SPDT สวิตช์ จำกัด ที่แนบมา
- PROTO ไดรฟ์ Socket Bit 1/2
- DIXON ข้อต่ออะแดปเตอร์
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS เฟรมดอลลี่โมดูลาร์
- APPROVED VENDOR แว่นตาสำรอง
- EATON ฝาครอบเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์
- PRECISION BRAND เครื่องมือห่อ
- DAYTON แบริ่ง CCWs
- BALDOR / DODGE ข้อต่อลด มาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตคู่ 3 ชิ้น ขนาด 40
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วหนอน CDND/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า