ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Pipe Nipple, MNPR Brass
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 81300-0820 | 2" | 1 / 2 " | - | RFQ
|
A | 81300-1620 | 2" | 1" | - | RFQ
|
A | 81300-1630 | 3" | 1" | ฿793 | |
A | 81300-0830 | 3" | 1 / 2 " | - | RFQ
|
A | 81300-1635 | 3.5 " | 1" | - | RFQ
|
A | 81300-0835 | 3.5 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
A | 81300-1640 | 4" | 1" | ฿1,866 | |
A | 81300-1645 | 4.5 " | 1" | ฿2,018 | |
A | 81300-1650 | 5" | 1" | - | RFQ
|
A | 81300-0850 | 5" | 1 / 2 " | - | RFQ
|
A | 81300-1660 | 6" | 1" | - | RFQ
|
A | 81300-0860 | 6" | 1 / 2 " | - | RFQ
|
A | 81300-1680 | 8" | 1" | ฿3,321 | |
A | 81300-1692 | 9" | 1" | - | RFQ
|
A | 81300-1696 | 10 " | 1" | - | RFQ
|
A | 81300-0896 | 10 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
B | 81300-16 | ปิดหน้านี้ | 1" | - | RFQ
|
B | 81300-08 | ปิดหน้านี้ | 1 / 2 " | ฿289 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แบริ่งที่ติดตั้ง
- ปืน MIG
- ไฟสิ่งกีดขวาง
- ส่วนขยายซ็อกเก็ตผลกระทบ
- อุปกรณ์ท่ออากาศ
- โครงสร้าง
- ท่อไฮโดรลิค
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- EDWARDS SIGNALING ตัวบ่งชี้โซนระยะไกล
- NORDFAB บลาสต์เกตส์
- DAYTON IEC คอนแทคแม่เหล็ก 9A 4 ขั้ว
- BRADY ริบบอนสำหรับเครื่องพิมพ์
- STRONG HOLD ตู้สแตนเลสสตีล Double Shift
- VULCAN HART เชื่อมท่อร่วม
- MERSEN FERRAZ มอเตอร์เมาท์ DIN 5.5kV
- SPEARS VALVES ตัวกรองท่อสแตนเลสหน้าจอแทน
- EBERBACH ตารางการอุ่นด้วยกล้องจุลทรรศน์สไลด์
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BR ขนาด 813 ตัวลดเฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม