Anvil นานาชาติ / Gruvlok | ผู้จัดจำหน่ายสหภาพยุโรป | Raptor Supplies ประเทศไทย

ANVIL

ตัวกรอง

ประปา

รัด

ระบบไฟฟ้า

ฮาร์ดแวร์

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

ความปลอดภัย

นิวเมติก

เครื่องมือทดสอบ

อุปกรณ์กลางแจ้ง

กาวยาแนวและเทป

เครื่องมือช่าง

วัตถุดิบ

ประปา ตัวกรอง

ท่อและท่อดูทั้งหมด

  • รองรับท่อปรับได้

    รวมถึงทั่งเหล็กหล่อรองรับทั่งที่มีหรือไม่มีแอกเพื่อวางและรองรับท่อระหว่างหรือหลังการติดตั้ง มีตัวลดเหล็กหล่อ นิปเปิ้ลล็อค แอกเหล็กและน็อต และอานเหล็กหล่อ และสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 3800 ปอนด์

  • ท่อสีดำ

    รวมถึงหัวนมท่อทั่งไร้รอยต่อ / เชื่อมสำหรับการใช้งานน้ำมันแรงดันสูง น้ำ ไอน้ำ หรือก๊าซ โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กและมีความยาว ประเภทการเชื่อมต่อ และเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่แตกต่างกัน

  • การแบ่งประเภทของจุกนมท่อดำ
  • ที่หนีบและรัด
  • การจัดประเภทจุกนมท่อชุบสังกะสี
  • ที่หนีบท่อและท่อ
  • ที่แขวนท่อและที่หนีบ

    ที่แขวนท่อและแคลมป์ที่ได้รับการรับรองจาก UL และ FM ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 11500 ปอนด์มีให้เลือกเหล็ก / เหล็กกล้าที่มีความยาวต่างกัน

  • ท่ออาน

    ใช้เพื่อรองรับท่อโดยส่งโหลดไปยังโครงสร้างที่อยู่ติดกัน มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอน / เหล็กชุบสังกะสี / เหล็กอ่อนและมีให้เลือกหลายแบบเพื่อให้พอดีกับท่อที่มีขนาดแตกต่างกัน

  • สายรัดท่อ
  • รองรับท่อ

    รองรับท่อเหล็กหล่อที่ออกแบบมาเพื่อระงับท่อจากแท่งเดี่ยวและแท่งคู่ มีซ็อกเก็ตแบบปรับได้สำหรับการปรับแนวตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการหมุนเนื่องจากการสั่นสะเทือนและรับน้ำหนักได้สูงสุด 2100 ปอนด์

  • ที่หนีบหลอด

ข้อต่อท่อและข้อต่อดูทั้งหมด

เกี่ยวกับ แอนวิล

แค็ตตาล็อกของบริษัทประกอบด้วยส่วนรองรับท่อ ข้อต่อท่อ ข้อต่อ วาล์ว อุปกรณ์ค้ำยันแผ่นดินไหว ที่แขวนและส่วนรองรับท่อ อุปกรณ์ในการผลิต ท่อโรย และสตรัท ของแบรนด์ C-แคลมป์ ยึดเข้ากับขอบหน้าแปลนของคานโครงสร้าง พวกมันให้ค่าชดเชยจากลำแสงเมื่อต้องการช่องว่างระหว่างแกนเกลียวและลำแสง ที่หนีบทั่งตีเหล็กเหล่านี้มีจำหน่ายทั้งแบบผิวเรียบและแบบเคลือบสังกะสี และเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอก รองรับท่อทั่ง ระงับท่อจากแท่งคู่หรือแท่งเดี่ยวที่สามารถเคลื่อนที่ในแนวนอนหรือตามยาวเนื่องจากการหดตัวหรือการขยายตัว เหมาะสำหรับงานทำความร้อน งานประปา และงานไฟฟ้า เปลหรือรองรับท่อ โดยถ่ายน้ำหนักของท่อไปยังฐานรองรับ นอกจากนี้ ส่วนรองรับท่อทั่งเหล่านี้มีจำหน่ายในโครงสร้างเหล็กคาร์บอนและเหล็กหล่อเพื่อเพิ่มความทนทานและความแข็งแรงในการบีบอัดตามลำดับ อุปกรณ์ท่อทั่งเช่น ข้อศอกถนน สามารถหมุนท่อและท่อร้อยสายได้ 45 องศา สามารถรองรับอุณหภูมิต่ำถึง -65 องศา F และสูงถึง 250 องศา F อุปกรณ์เหล่านี้ชุบสังกะสีเพื่อต้านทานการกัดกร่อน

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

XLT รองรับท่ออุณหภูมิต่ำมาก

ตัวรองรับเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในท่อที่อุณหภูมิเย็นจัดและเย็น มีลักษณะเป็นฉนวนหลายชั้นที่มีการออกแบบแบบต่อท้ายเรือที่ประกอบด้วยแนวรัศมีแนวยาวและแนวยาวชดเชย ...อ่านเพิ่มเติม 

ป๋อชิลด์

เนื่องจากการขยายตัว ทำให้ท่อสามารถเคลื่อนที่ได้ภายในส่วนรองรับ และลดปัญหาต่างๆ เช่น การเคลื่อนตัว การหมุน และความเสียหายของฉนวนความร้อน โล่เหล่านี้รองรับความคล่องตัวของท่อภายใน...อ่านเพิ่มเติม 

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของทั่ง

โล่ป้องกันฉนวน Lok-Shield

พวกเขาทำจากเหล็กชุบสังกะสี 18 เกจเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและยึดติดกับไม้แขวนท่อโดยไม่ต้องใช้กระบวนการเชื่อมล่วงหน้าหรือแทค หน่วยเหล่านี้สามารถล็อคได้อย่างง่ายดายด้วยแถบงอที่พันรอบด้านข้างของไม้แขวนเคลวิส เป็นผลให้พวกเขายึดฉนวนป้องกันอย่างแน่นหนาระหว่างการติดตั้ง

คำถามที่พบบ่อย

ผลิตภัณฑ์ Anvil ผลิตที่ไหน?

Anvil มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Exeter, ew Hampshire ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ประปา ท่อ และ HVAC

คุณวัดความหนาของฉนวนได้อย่างไร?

สามารถวัดความหนาได้โดยการคูณอัตราส่วนของการนำวัสดุฉนวนกับสัมประสิทธิ์พื้นผิว

แคลมป์ท่อวัดได้อย่างไร?

  • ติดตั้งท่อบนท่อหรือข้อต่อซึ่งขยายท่อ
  • วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ของท่อ
  • เลือกแคลมป์ที่สามารถรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นได้ในช่วงกึ่งกลางของช่วงแคลมป์

อานท่อทำงานอย่างไร?

อานท่อทั่ง กระจายน้ำหนักของท่อที่เกิดจากความดัน น้ำหนัก อุณหภูมิ และเหตุการณ์อื่นๆ ไปยังฐานรองรับ

ฉันจะเลือกข้อต่อท่อทั่งตี๋ที่เหมาะกับการใช้งานของฉันได้อย่างไร?

ในการเลือกข้อต่อทั่งตีเหล็กที่เหมาะสม ให้พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของของเหลวที่ขนส่ง แรงดันและอุณหภูมิในการทำงาน ขนาดท่อ และความเข้ากันได้ของวัสดุ

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการเชื่อมซ็อกเก็ตทั่งและข้อต่อท่อเกลียว?

อุปกรณ์เชื่อมซ็อกเก็ตเชื่อมกับท่อโดยใช้ซ็อกเก็ต และใช้สำหรับการใช้งานที่มีแรงดันสูงกว่า ในทางกลับกัน ข้อต่อเกลียวมีเกลียวที่ช่วยให้สามารถขันเข้ากับท่อได้โดยไม่ต้องเชื่อม และเหมาะสำหรับระบบแรงดันต่ำ