ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 12.9 เหล็ก สกรูหัวจมแบบเมตริก
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ขนาดไดรฟ์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาวใต้ศีรษะ | ด้าย Dia. | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07000.060.0090 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 90mm | M6 | 30mm | 1mm | ฿922 | |
B | M07000.060.0080 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 80mm | M6 | 30mm | 1mm | ฿1,649 | |
C | M07000.080.0080 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 80mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ฿2,697 | |
D | M07000.080.0110 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 110mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ฿2,072 | |
E | M07000.080.0022 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 22mm | M8 | 22mm | 1.25mm | ฿1,178 | |
F | M07000.080.0060 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 60mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ฿2,319 | |
G | M07000.080.0070 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 70mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ฿2,377 | |
H | M07000.080.0130 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 130mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ฿1,781 | |
I | M07000.080.0055 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 55mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ฿2,140 | |
J | M07000.080.0075 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 75mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ฿2,525 | |
K | M07000.080.0090 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 90mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ฿1,634 | |
L | M07000.080.0100 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 100mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ฿1,666 | |
M | M07000.080.0150 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 150mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ฿1,356 | |
N | M07000.080.0065 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 65mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ฿2,035 | |
O | M07000.080.0120 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 120mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ฿2,160 | |
P | M07000.080.0140 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 140mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ฿1,978 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เฟรมพัดลม
- ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้า
- เบรคและคลัทช์
- แท่งค่าโสหุ้ย
- เครื่องกีดขวางท่าเรือ
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- SARGENT สลักคันโยก Night Latch Lever
- DAYTON ตัวลดความเร็ว, ตัวขับทางอ้อม, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5/8"
- APPROVED VENDOR Standard Spout ขวดล้างแบบไม่มีช่องระบายอากาศปากกว้าง
- ADVANTECH กระทะตะแกรงทดสอบ โครงสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
- GEORG FISCHER ท่อซีพีวีซี
- KEN-TOOL ชุดประแจไฟฟ้า
- LIQUATITE ชนิด LA, ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น
- HALLOWELL ชั้นวางมาตรฐานไฮเทคสำหรับงานปานกลาง
- ANVIL รถเข็น
- THOMSON แบริ่งบูชธรรมดา