ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 18-8 ฟันภายนอกสเตนเลสสตีล แหวนรองล็อคประเภท A
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ขนาด | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51460.011.0001 | #4 | 0.115 " | 0.245 " | - | 0.012 " | ฿128 | |
B | U51460.013.0001 | #6 | 0.141 " | 0.305 " | - | 0.016 " | ฿54 | |
C | U51460.016.0001 | #8 | 0.168 " | 0.365 " | - | 0.018 " | ฿90 | |
D | U51460.019.0001 | #10 | 0.195 " | 0.395 " | - | 0.018 " | ฿269 | |
E | U51460.050.0001 | 1 / 2 " | 0.513 " | 0.88 " | - | 0.037 " | ฿136 | |
F | U51460.025.0001 | 1 / 4 " | 0.256 " | 0.494 " | 1 / 4 " | 0.023 " | ฿108 | |
G | U51460.037.0001 | 3 / 8 " | 0.384 " | 0.67 " | - | 0.032 " | ฿299 | |
H | U51460.031.0001 | 5 / 16 " | 0.320 " | 0.588 " | 5 / 16 " | 0.028 " | ฿157 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลิ้นชักช่อง
- วาล์วไฮดรอลิค
- อุปกรณ์เสริมสถานีอากาศ
- แท่นวางสินค้าแบบกลอง
- ตัวปรับความตึงโบลท์
- การเติมอากาศ
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- กรรไกรไฟฟ้า
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- WILKINS ชุดซ่อมยาง
- SANI-LAV สถานีล้าง
- APPROVED VENDOR Weatherstrip กรอบประตู
- ESCHENBACH OPTIK GMBH แว่นขยายแบบคลิปบนกล้องสองตา
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟเมทัลฮาไลด์ติดตั้งเสา 25 องศา
- HOFFMAN ฝาครอบหนีบ Type 4X
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE30 บูชดรัมมู่เล่ย์
- MARTIN SPROCKET ตลับลูกปืนแบบแขวน, เหล็กแข็ง
- HUMBOLDT ดูโรมิเตอร์
- IRONCLAD ถุงมือสะท้อนแสงซัมมิท