ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ สลักเกลียวสำหรับเตาเหล็กคาร์บอนต่ำ หัวแบน หัวแบน
สไตล์ | รุ่น | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ขนาดรู | ความยาว | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 658145-ปจ | 5 / 16 " | 0.362 " | 0.116 " | 7/32 | 3 / 4 " | 1" | 3 / 16-24 | ฿500 | |
B | 658157-ปจ | 5 / 16 " | 0.362 " | 0.116 " | 7/32 | 3" | 1" | 3 / 16-24 | ฿1,267 | |
C | 658147-ปจ | 5 / 16 " | 0.362 " | 0.116 " | 7/32 | 1" | 1" | 3 / 16-24 | ฿445 | |
D | 658149-ปจ | 5 / 16 " | 0.362 " | 0.116 " | 7/32 | 1.25 " | 1" | 3 / 16-24 | ฿486 | |
E | 658151-ปจ | 5 / 16 " | 0.362 " | 0.116 " | 7/32 | 1.5 " | 1" | 3 / 16-24 | ฿497 | |
F | 658161-ปจ | 5 / 16 " | 0.362 " | 0.116 " | 7/32 | 4" | 1" | 3 / 16-24 | - | RFQ
|
G | 658153-ปจ | 5 / 16 " | 0.362 " | 0.116 " | 7/32 | 2" | 1" | 3 / 16-24 | ฿968 | |
H | 658185-ปจ | 7 / 16 " | 0.477 " | 0.153 " | 9/32 | 4" | 1" | 1 / 4-20 | ฿2,095 | |
I | 658209-ปจ | 7 / 16 " | 0.717 " | 0.23 " | 13/32 | 1.5 " | 1" | 3 / 8-16 | ฿2,650 | |
J | U24540.037.0125 | 7 / 16 " | 0.717 " | 0.23 " | 13/32 | 1.25 " | 1" | 3 / 8-16 | ฿1,774 | |
K | 658201-ปจ | 7 / 16 " | 0.597 " | 0.191 " | 11/32 | 3" | 1" | 5 / 16-18 | ฿2,759 | RFQ
|
L | 658197-ปจ | 7 / 16 " | 0.597 " | 0.191 " | 11/32 | 2" | 1" | 5 / 16-18 | ฿1,800 | |
M | 658195-ปจ | 7 / 16 " | 0.597 " | 0.191 " | 11/32 | 1.5 " | 1" | 5 / 16-18 | ฿1,346 | |
N | 658171-ปจ | 7 / 16 " | 0.477 " | 0.153 " | 9/32 | 1" | 1" | 1 / 4-20 | ฿700 | |
O | 658179-ปจ | 7 / 16 " | 0.477 " | 0.153 " | 9/32 | 2.25 " | 1" | 1 / 4-20 | ฿1,168 | |
P | 658177-ปจ | 7 / 16 " | 0.477 " | 0.153 " | 9/32 | 2" | 1" | 1 / 4-20 | ฿1,056 | |
Q | 658175-ปจ | 7 / 16 " | 0.477 " | 0.153 " | 9/32 | 1.5 " | 1" | 1 / 4-20 | ฿1,173 | |
R | 658189-ปจ | 7 / 16 " | 0.477 " | 0.153 " | 9/32 | 6" | 1" | 1 / 4-20 | ฿3,166 | |
S | 658183-ปจ | 7 / 16 " | 0.477 " | 0.153 " | 9/32 | 3" | 1" | 1 / 4-20 | ฿1,294 | |
T | 658169-ปจ | 7 / 16 " | 0.477 " | 0.153 " | 9/32 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | ฿699 | |
U | 658211-ปจ | 7 / 16 " | 0.717 " | 0.23 " | 13/32 | 2" | 1" | 3 / 8-16 | ฿2,304 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสื่อทางเข้า
- มอเตอร์เวกเตอร์
- ข้อศอกร่วมแบบหมุน
- แผ่นขัดผิวแบบเรเดียล
- เครื่องผสมอาหารและเครื่องปั่น
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- ผ้าลวด
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- NEW AGE ที่จับชั้นวาง Dunnage
- PLEWS-LUBRIMATIC ปลั๊ก Interchange ของรถยนต์
- DORIAN คว้านบาร์ As-32t
- CREE โคมดาวน์ไลท์
- LISLE บิตทอร์กซ์
- GUARDAIR แรงขับต่ำปืนลม
- LOVEJOY กริด Coupling Hubs, Inch Bore/Keyway, Horizontal and Vertical Cover Style
- LEWISBINS ตัวแบ่งความกว้างของชั้นวางของ
- CONDOR ถุงมือ Hemmed Inspection สีขาว
- VESTIL SPHT Series P รถแฮนด์รถบรรทุก