ผู้จัดจำหน่าย Arc Abrasives (93 รายการ) | Raptor Supplies ประเทศไทย

ARC ABRASIVES

ตัวกรอง

กัดกร่อน

ความปลอดภัย

เครื่องจักรกล

เครื่องมือไฟฟ้า

กัดกร่อน ตัวกรอง

แผ่นขัดและสายพานดูทั้งหมด

  • แผ่นขัดกาว (PSA)

    แผ่นดิสก์แบบแท็บเหมาะสำหรับการกำจัดสต็อกจำนวนมากหรืองานตกแต่งละเอียดบนพื้นผิวโลหะ มีกาวที่ไวต่อแรงกดสำหรับยึดแผ่นดิสก์กับแผ่นอิเล็กโทรดหรือแผ่นรองและแผ่นรองด้านหลังผ้าเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

  • Arbor และ Mandrel Mount Sanding Discs

    แผ่นขัดเคลือบที่มีแผ่นรองใย / ผ้าเชื่อมด้วยเรซินเหมาะสำหรับงานขัดหยาบปานกลางหยาบและหยาบเป็นพิเศษ รุ่นที่เลือกมาพร้อมกับดุมเกลียว 5 / 8-11 เพื่อให้เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้น็อตล็อค

  • แผ่นพับ

    แผ่นดิสก์ Type 27 และ Type 29 ที่มีแผ่นปิดอลูมินา / เซรามิก / เซอร์โคเนียอลูมินาติดกาวในแนวรัศมีเข้ากับผ้ารองหลังสำหรับการกำจัดวัสดุหนักถึงเบา มีให้เลือกขนาด 36, 50, 60, 80 และ 120

  • แผ่นขัดแบบ Hook-and-Loop

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับเครื่องขัดวงโคจรเพื่อให้พื้นผิวเรียบสำหรับการตกแต่งหรือหยาบสำหรับการติดกาว นำเสนอสิ่งที่แนบมาแบบตะขอและห่วงเพื่อยึดสารกัดกร่อนเซรามิก / อลูมินาเข้ากับแผ่นดิสก์

  • การล็อคแผ่นขัด

    แผ่นดิสก์แบบไม่ทอที่มีตัวยึด TS / TSM Turn-ON / OFF เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแผ่นขัดได้อย่างรวดเร็วในขณะที่เจียรหรือปรับพื้นผิว มีให้เลือกในรูปแบบการขัดหยาบละเอียดมากและละเอียดเป็นพิเศษ

  • สายพานขัด

    สายพานเคลือบเหมาะสำหรับการสร้างผิวละเอียดบนขดลวดสเตนเลสสตีลหรือขจัดเศษเหล็กและรอยเชื่อมที่มีน้ำหนักมาก มีส่วนผสมของอลูมินา / เซรามิก / เมล็ดพืชที่เป็นกรรมสิทธิ์ / อลูมินาเซอร์โคเนียที่ติดอยู่บนผ้าน้ำหนัก X- / Y เพื่อให้ทนต่อรอบการทำงานที่รุนแรง

  • กระดาษทรายม้วน

วงขัดและม้วนดูทั้งหมด

  • ม้วนขัด

    ม้วนขัดเกรดปานกลางที่มีอลูมินาเชื่อมด้วยเรซินเป็นวัสดุขัดขนาด 60 ไมครอน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดกลึงกลึงผสมรอยเครื่องมือเครื่องและขจัดสนิมหรือคราบตะกรัน

  • ม้วนเกลียวและตลับ
  • วงเกลียว

อุปกรณ์ขัดดูทั้งหมด

  • แผ่นสำรองดิสก์

    แผ่นดิสก์สำรองแบบเพลาตรงใช้เพื่อกระจายแรงกดในงานตกแต่งอย่างสม่ำเสมอ มีการออกแบบรูที่ไม่ใช่สูญญากาศสำหรับติดเพลาและสามารถสร้างความเร็วได้สูงถึง 25000 รอบต่อนาที

  • ที่วางแผ่นขัดมือ

ล้อขัดดูทั้งหมด

  • ติดล้อพนัง

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานต่อเนื่องด้วยเครื่องมือขัดแบบพกพา เปิดเผยชั้นสารกัดกร่อนใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อชั้นที่เก่ากว่าเสื่อมสภาพ บางรุ่นยังมาพร้อมกับเพลาสำหรับติดตั้ง

  • ล้อไม่ทอแบบยูนิต

เกี่ยวกับ Arc Abrasives

Arc Abrasives Inc ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปรับสภาพพื้นผิวระดับอุตสาหกรรมสำหรับการใช้งานขัดโลหะในอุตสาหกรรมเหล็ก การถลุง การตีขึ้นรูป และโลหะวิทยา แค็ตตาล็อก Arc Abrasives ประกอบด้วยสายพานขัด ล้อตัด ล้อเจียร จานเรซินไฟเบอร์ จาน Quik-Lok ตลับม้วน และแถบไม่ตัก สายพานขัดที่ผลิตโดยแบรนด์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานตั้งแต่การสร้างผิวละเอียดบนคอยล์เหล็กกล้าไร้สนิมไปจนถึงการขจัดรอยเชื่อมที่มีปริมาณมาก สารกัดกร่อนอาร์ค สายพานขัด มีแผ่นรองโพลีเอสเตอร์น้ำหนัก Y หนักและโครงสร้างเกรนที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อเสริมอัตราส่วนการกำจัดกรัม สำหรับใช้กับเครื่องเจียรแบบพกพาเพื่อผสมผสานพื้นผิวแบรนด์ยังนำเสนอ แผ่นพับ ประกอบด้วยอลูมิเนียมออกไซด์ / เซรามิก / เซอร์โคเนียอลูมินาแผ่นปิดติดกับแผ่นรอง ผลิตภัณฑ์ตกแต่งพื้นผิวเหล่านี้มีจำหน่ายในขนาดและวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนแตกต่างกัน Raptor Supplies.