ARLINGTON
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
โคมไฟ
ประปา
HVAC และเครื่องทำความเย็น
รัด
ระบบส่งกำลัง
นิวเมติก
กาวยาแนวและเทป
Security
เครื่องมือช่าง
ฮาร์ดแวร์
ระบบไฟฟ้า ตัวกรอง
กล่องไฟฟ้าดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมฝาครอบกล่องไฟฟ้า ขายึดแบบโปรไฟล์ต่ำที่สร้างด้วยพีวีซีออกแบบมาเพื่อใช้กับเต้ารับไฟฟ้าแรงต่ำ Class 2 มีปีกยึดเพื่อยึดโครงยึดกับผนังอย่างแน่นหนาเมื่อขันสกรูให้แน่น สามารถใส่แผ่นผนังหรือแผ่นผนังหนา 1 / 4- ถึง 1 นิ้วและมีให้เลือกแบบ 1, 2, 3 หรือ 4 ตัวเลือก
ฝาครอบกล่องไฟฟ้า กล่องนิรภัยไฟฟ้า กล่องไฟฟ้าแบบปรับได้ที่ทำจากเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูปแบบเดี่ยวที่ออกแบบมาเพื่อให้สายไฟหรือสายเคเบิลปลอดภัยจากองค์ประกอบภายนอก สามารถปรับให้พอดีกับผนังหนาไม่เกิน 1-1 / 2 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมฝาครอบกล่องชั้น ชั้นวางกล่องครอบคลุม กล่องชั้น กล่องกันฝน
ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
อุปกรณ์ท่อร้อยสาย ตัวล็อคสายดินสังกะสีออกแบบมาเพื่อยึดท่อร้อยสายไฟเข้ากับกล่อง / กล่องทางออกที่เป็นโลหะในบริเวณที่เปียก ให้แรงดึงที่ดีเยี่ยมและทนต่อกรดอ่อนน้ำเค็มแอลกอฮอล์น้ำมันและจาระบี นอกจากนี้ยังมีบูชฉนวนที่ไม่ใช่โลหะ
ท่อร้อยสายลดบูชและแหวนรอง อุปกรณ์ท่อโลหะยืดหยุ่น บูชพลาสติกป้องกันการสั้นที่ทนทานสูงออกแบบมาเพื่อสร้างฉนวนกันความร้อนจากขอบคมของท่อโลหะที่มีความยืดหยุ่นเพื่อป้องกันสายไฟ / สายเคเบิลที่ผ่านเข้ามาจากการเสียดสี นอกจากนี้ยังมีตัวเชื่อมแบบตรงและแบบดูเพล็กซ์
ฟิตติ้งท่อร้อยสายไฟเหลว ขั้วต่อแบบตรง / 90 องศาที่ไม่หุ้มฉนวนออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อท่อร้อยสายไฟที่มีของเหลวเข้ากับส่วนควบกล่องหรือเปลือกหุ้ม มีโครงสร้างสังกะสีหรือพลาสติกที่ทนต่อรังสี UV เพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปียกและกัดกร่อนและการติดตั้งแบบกดบนแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือเพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว
ขั้วต่อสายไฟแน่น ออกแบบมาสำหรับการจับและปล่อยให้สายผ่านรูในเปลือกหุ้มและเฟอร์นิเจอร์ มีโครงสร้างแบบหล่อด้วยไนลอน / สังกะสีเพื่อป้องกันความเครียดและความเสียหาย มีให้เลือกขนาดท่อ 3/4 และ 1/2 นิ้ว
การจัดการสายไฟดูทั้งหมด
คลิปสายเคเบิล ตัวกั้นสายเคเบิลชนิดส้อมเหมาะสำหรับการวางตำแหน่งการยึดหรือการกำหนดเส้นทางสายไฟ / ดาต้าคอม โดดเด่นด้วยโครงสร้าง PVC และรูปแบบการติดตั้งด้วยสกรูและสามารถยึดสายเคเบิลได้ถึง 8 สายอย่างปลอดภัยส้อม b / w
รองรับสายเคเบิล ราวแขวนคานแบบยืดหยุ่น 25- / 75 ปอนด์ออกแบบมาเพื่อรองรับสายไฟ / สายเคเบิลขนาด 2 นิ้ว สร้างโดยใช้พีวีซีและสามารถวางซ้อนกันในแนวตั้งฉาก / ขนานกับไม้แขวนแบบห่วงอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีบูชสแน็ปอิน PVC ที่ไม่ใช่โลหะ
เครื่องมือจัดการสายไฟ
การติดตั้งท่อดูทั้งหมด
ท่อร้อยสายไฟและสายแขวน ไม้แขวนท่อ QuickLATCH ที่ได้รับการจัดอันดับ UV ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับท่อร้อยสาย EMT แบบแข็งและยืดหยุ่นขนาด 4 นิ้วได้อย่างปลอดภัย ง่ายต่อการล็อคสามารถติดตั้งในตำแหน่งแนวนอน / แนวตั้งมีโครงสร้างแบบชิ้นเดียวและมีความสูงและความกว้างที่แตกต่างกัน
ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
ท่อร้อยสายไฟและท่อระบายน้ำ ท่อร้อยสายไฟที่ทนต่อการกัดกร่อนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนทิศทางของท่อร้อยสายและการโค้งงอในระบบท่อร้อยสาย โดดเด่นด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียม / พีวีซีเพื่อเพิ่มความทนทานและเกลียวเรียวสำหรับข้อต่อที่แน่นและแข็ง นอกจากนี้ยังมีข้อศอกดึง 90 องศา
เกี่ยวกับอาร์ลิงตัน
Arlington Industries, Inc. ได้ผลิตอุปกรณ์และขั้วต่อไฟฟ้าที่เป็นโลหะและอโลหะคุณภาพสูงมาตั้งแต่ปีพ. ศ. 1949 แคตตาล็อกของ Arlington Industries ประกอบด้วยอุปกรณ์ท่อร้อยสายตัวเชื่อมต่อสายไฟ ขั้วต่อตรง, ท่อร้อยสายไฟและเต้าเสียบและที่แขวนสายเคเบิล ตัวเชื่อมต่อสายคลายความเครียดที่ผลิตโดยแบรนด์ช่วยป้องกันการแตกหักของการเชื่อมต่อสายเคเบิลและมีวงแหวนปิดผนึกโพลีเอทิลีนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปิดผนึกที่กันของเหลวเมื่อติดตั้งในช่องที่ไม่มีเกลียว อาร์ลิงตันที่ไม่ใช่โลหะเหล่านี้ ขั้วต่อสายไฟ เป็นไปตามมาตรฐาน CSA และมีให้เลือกในขนาดท่อ 3 / 4- และ 1/2 นิ้ว เลือกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า Arlington และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นกล่องนิรภัยขายึดและอุปกรณ์ติดตั้งบน Raptor Supplies.