ARO 4-Way, 3 Position Manual Air Control Valve Air
วาล์วควบคุมลมแบบแมนนวล 4 ทิศทาง 3 ตำแหน่ง ARO เป็นวาล์วลมที่ให้การควบคุมทิศทางและการไหลของอากาศอัดในระบบนิวแมติกส์ ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการการควบคุมที่แม่นยำเหนือระบบนิวแมติกส์ เช่น การผลิต การประกอบ ระบบอัตโนมัติ และการจัดการวัสดุ ...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | ตัวกระตุ้น / กลับ | CFM | ชั่วคราว พิสัย | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | แม็กซ์ ความดัน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอ็ม514แอลอาร์ | 1 / 2 " | ก้านหมุน / คู่มือ | 4.3 | 15 องศาถึง 122 องศา F | 2.4 | 140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4 9 / 32 " | 3" | ฿11,641 | |
B | E512LM | 1 / 4 " | คันโยก / คู่มือ | 26 | -10 องศาถึง 180 องศา F | 0.7 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.875 " | 5.187 " | ฿12,496 | |
C | เอ็ม513แอลอาร์ | 3 / 8 " | ก้านหมุน / คู่มือ | 4.3 | 15 องศาถึง 122 องศา F | 2.0 | 140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4 9 / 32 " | 3" | ฿10,865 |
คุณสมบัติ
- มีโครงสร้างอะลูมิเนียมเพื่อความทนทานและต้านทานการกัดกร่อน
- วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล ARO 4 ทิศทาง 3 ตำแหน่งเหล่านี้มีน็อตยึดแผงเพื่อให้ติดตั้งง่าย
- มีอัตราการไหลสูงถึง 85 cfm
คำถามที่พบบ่อย
วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวลเหล่านี้มีการเชื่อมต่อแบบใด
วาล์วเหล่านี้มีการเชื่อมต่อแบบเกลียว NPT เพื่อป้องกันการรั่วไหล
ช่วงอุณหภูมิการทำงานของวาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวลเหล่านี้คือเท่าใด?
สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์
วาล์วควบคุมลมแบบแมนนวล ARO 4 ทิศทาง 3 ตำแหน่งมีแรงดันเท่าใด
สามารถทำงานที่ความดันสูงถึง 150 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัด
- รีเลย์ HVAC
- ตัวแบ่งถัง
- insoles
- อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยและถอดสวิตช์
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- อุปกรณ์มอเตอร์
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- ชุดเครื่องมือพรม
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- BUSSMANN ชุดฟิวส์อุตสาหกรรม
- QORPAK กระป๋องสีห้องปฏิบัติการ
- GENERAL ELECTRIC การประกอบเสาไฟฟ้า
- APPROVED VENDOR หัวต่อทองเหลือง 1 1/2 นิ้ว
- BUSSMANN KAJ Series ฟิวส์ชนิดพิเศษ
- SCHNEIDER ELECTRIC บูตปุ่มกดหลายหัวโปร่งใส
- EATON xEffect Series FRCmM-NA เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าตกค้าง
- VESTIL สายดิน
- NIBCO วาล์วผีเสื้อสไตล์ Lug