ARO แคลมป์สเปเซอร์
สไตล์ | รุ่น | พอดี | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 104395 | Compact 1500 ซีรี่ส์ | 0.38 " | โมดูลาร์ / ตัวหนีบหนีบ | 1.76 " | 1.66 " | ฿1,808 | |
A | 104397 | ซีรี่ส์สำหรับงานหนัก | 0.82 " | โมดูลาร์ / ตัวหนีบหนีบ | 3.33 " | 2.72 " | ฿4,275 | |
A | 104394 | ซีรี่ส์ 1000 ขนาดเล็ก | 0.34 " | โมดูลาร์ / ตัวหนีบหนีบ | 1.55 " | 1.49 " | ฿555 | |
A | 104396 | ซีรีส์ Standard 2000 | 0.62 " | โมดูลาร์ / ตัวหนีบหนีบ | 2.48 " | 2.21 " | ฿2,044 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ยางล็อคกุญแจปะเก็น
- ผลิตภัณฑ์ป้องกันและการกำจัด
- เครื่องมือรถบรรทุกสำหรับงานหนัก
- ระบบตาข่าย
- แกนลูกปืน
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- benders
- เครื่องมือไฟฟ้า
- เลื่อยมือและเลื่อย
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- ROBERTSHAW ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่พื้นผิวร้อน
- APPROVED VENDOR เหล็กอัลลอยด์
- KELCH ตัวยึดหัวกัดเกลียว เทเปอร์ ขนาด PSK40
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2-1/8 นิ้ว
- SPEARS VALVES ข้อต่อสวมศีรษะ PVC 125 PSI 45 องศา ข้อศอก, ปะเก็น x ปะเก็น
- MARTIN SPROCKET ฮับสเปเซอร์ชนิด SC ของ Quadra Flex Series
- VESTIL เครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบแมนนวลซีรีย์ TT
- BALDOR / DODGE ประเภท E, หน้าแปลนนำร่อง, แบริ่งลูกกลิ้งเรียวแบบตัน
- BOSTON GEAR ข้อต่อเพลาซีรีย์ FC
- BROWNING เฟืองเทเปอร์รูสำหรับโซ่เบอร์ 40