ASCO VALVES โซลินอยด์วาล์วแก๊สและเชื้อเพลิง
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิของไหล | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | บีทูเอช | คะแนน NEMA | Orifice Dia | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8215G020 | 104 องศา F | 32 องศาถึง 104 องศา F | 238,500 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4" | 2.75 " | 2 15 / 32 " | ฿11,206 | |
A | 8215G030 | 104 องศา F | 32 องศาถึง 104 องศา F | 247,500 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4.437 " | 3 5 / 16 " | 2 11 / 32 " | ฿11,453 | |
B | EF8215G030 | 104 องศา F | 32 องศาถึง 104 องศา F | 247,500 | 7, 9 | 3 / 4 " | 4 15 / 32 " | 3 5 / 16 " | 2 11 / 32 " | ฿18,077 | |
C | 8215G020B | 125 องศา F | 32 องศาถึง 125 องศา F | 238,500 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ฿12,505 | |
C | 8215C053 | 125 องศา F | 32 องศาถึง 125 องศา F | 1,191,750 | 1 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ฿30,458 | |
D | SC8215B050 | 125 องศา F | 32 องศาถึง 125 องศา F | 1,119,000 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ฿22,535 | |
D | SC8215B070 | 125 องศา F | 32 องศาถึง 125 องศา F | 1,900,000 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ฿26,249 | |
E | SC8215G020 | 125 องศา F | 32 องศาถึง 125 องศา F | 238,500 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4" | 2.75 " | 2 15 / 32 " | ฿12,258 | |
F | EF8215B060 | 125 องศา F | 32 องศาถึง 125 องศา F | 1,730,000 | 7, 9 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ฿31,573 | |
F | EF8215C053 | 125 องศา F | 32 องศาถึง 125 องศา F | 1,191,750 | 7, 9 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ฿41,973 | |
C | 8215A090สคบ | 125 องศา F | 32 องศาถึง 125 องศา F | 5,821,000 | 1 | 3" | 10.25 " | 7 25 / 32 " | 7 15 / 16 " | ฿54,454 | |
C | 8215C063 | 125 องศา F | 32 องศาถึง 125 องศา F | 1,793,250 | 1 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ฿34,669 | |
G | 8215G030B | 125 องศา F | 32 องศาถึง 125 องศา F | 247,500 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4 15 / 32 " | 3 5 / 16 " | 2.375 " | ฿13,619 | |
B | EF8215B070 | 125 องศา F | 32 องศาถึง 125 องศา F | 1,900,000 | 7, 9 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ฿34,420 | |
C | 8215C083 | 125 องศา F | 32 องศาถึง 125 องศา F | 3,100,000 | 1 | 2-3 / 32 " | 7.437 " | 6 3 / 32 " | 6 5 / 16 " | ฿49,279 | |
H | 8215G023 | 125 องศา F | 32 องศาถึง 125 องศา F | 206,250 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4.437 " | 2.75 " | 2.375 " | ฿18,448 | |
B | EF8215G020 | 125 องศา F | 32 องศาถึง 125 องศา F | 238,500 | 7, 9 | 3 / 4 " | 4" | 2.75 " | 2 15 / 32 " | ฿17,953 | |
I | EF8215G033 | 125 องศา F | 32 องศาถึง 125 องศา F | 247,500 | 7, 9 | 3 / 4 " | 4 15 / 32 " | 3 5 / 16 " | 2.375 " | ฿25,258 |
โซลินอยด์วาล์วอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิง
โซลินอยด์วาล์วเป็นวาล์วควบคุมด้วยไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมการไหลของอากาศและของไหล วาล์วเหล่านี้มีให้เลือกหลายแบบขึ้นอยู่กับจำนวนพอร์ตและทางเดินของไหล ASCO ผลิตวาล์วที่ทำงานด้วยโซลินอยด์อากาศและเชื้อเพลิงที่หลากหลายซึ่งมีอยู่ใน 2 ทางปกติปิดเปิดตามปกติรีเซ็ตด้วยตนเองและทางเลือก 3 ทาง โซลินอยด์วาล์ว ASCO ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN 161 และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงอุณหภูมิแวดล้อม 32 - 125 องศาฟาเรนไฮต์ วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าของ ASCO ใช้อากาศอัดเสริมหรือแหล่งน้ำเพื่อเปลี่ยนวาล์วและสามารถจัดการของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงถึง 200 องศาฟาเรนไฮต์ วาล์ว ASCO เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถจัดการกับอากาศหล่อลื่นได้ยาวนาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า
- กล่องจดหมาย
- ตัวยึดสิ่วค้อนลม
- อุปกรณ์เครื่องมือ Knurling
- ช่วยยก
- คีม
- Dollies และ Movers
- บูช
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- ฟิตติ้ง
- STEEL KING โครงแท่นวางตรง
- SCHNEIDER ELECTRIC ปุ่มกดเรืองแสง 30 มม. 1NO / 1NC สีขาว
- MAXXIMA ไฟเครื่องหมายกวาดล้าง
- MUELLER STEAM หน้าจอสำรอง
- IGUS แบริ่งคลิปพลาสติกนิ้ว
- SPEARS VALVES ขายึดแบบ Multi-Mount, True Union แบบธรรมดา
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS Fabricated Fitting Reducer Couplings, ปะเก็น x ปะเก็น
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 1 ปลอก
- NORTH BY HONEYWELL ถุงมือปาล์ม PVC สีเหลือง Hi-Viz
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ดรัมเสริม XT40 Mine Duty