ASCO VALVES โซลินอยด์วาล์วทองเหลืองพร้อมระบบควบคุมแบบแมนนวล
สไตล์ | รุ่น | Orifice Dia | ท่อผ่าศูนย์ขนาด | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | การออกแบบวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8210G004MO | 1" | 3" | 13.00 | 3 11 / 16 " | 2 13 / 16 " | 2 5 / 16 " | 1" | 2 ทาง / 2 ตำแหน่ง | ฿22,339 | |
A | 8210G022MO | 1.25 " | 4.187 " | 22.50 | 6.125 " | 4.437 " | 3 15 / 16 " | 1.5 " | 2 ทาง / 2 ตำแหน่ง | ฿35,641 | |
A | 8210G009MO | 3 / 4 " | 3" | 5.00 | 3 11 / 16 " | 2 13 / 16 " | 2 5 / 16 " | 3 / 4 " | 2 ทาง / 2 ตำแหน่ง | ฿18,162 | |
B | EF8342G001MS | 3 / 16 " | 3-1 / 3 " | 0.70 | 4.375 " | 3.125 " | 2" | 1 / 4 " | 4 ทาง / 2 ตำแหน่ง | ฿29,511 | |
C | 8342G001MS | 3 / 16 " | 3-1 / 3 " | 0.70 | 4.375 " | 3.125 " | 2" | 1 / 4 " | 4 ทาง / 2 ตำแหน่ง | ฿23,330 | |
A | 8210G002MO | 5 / 8 " | 2-13 / 16 " | 4.00 | 3.375 " | 2.75 " | 2 5 / 16 " | 1 / 2 " | 2 ทาง / 2 ตำแหน่ง | ฿17,067 | |
A | 8210G094MO | 5 / 8 " | 3-5 / 16 " | 4.00 | 3 15 / 16 " | 2.75 " | 2 5 / 16 " | 1 / 2 " | 2 ทาง / 2 ตำแหน่ง | ฿18,075 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- ฟิวส์คลาส L
- ผู้ชมประตู
- ไม้กวาดล็อบบี้
- ประกอบท่ออากาศขด
- ซ็อกเก็ตและบิต
- ประแจ
- หม้อแปลง
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- STARRETT เหล็กตรงขอบ
- LOVEJOY LC Type Hubs พร้อมรูกุญแจ, Metric Bores
- STANLEY ลวดเย็บกระดาษกว้าง
- KLEIN TOOLS หนังสือเครื่องหมายลวด
- BUSSMANN ฟิวส์ยานยนต์ FLB Series
- VULCAN HART ล้อ
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 130054 ซีรีส์
- MARTIN SPROCKET เฟืองตัวหนอนสี่เกลียว 8 พิทช์
- JAY R. SMITH MFG. CO ท่อระบายน้ำชั้นสุขาภิบาล
- LUBERFINER ชุดบำรุงรักษา