ASCO VALVES โซลินอยด์วาล์วแก๊สน้ำมันเชื้อเพลิง
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิของไหล | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | บีทูเอช | Orifice Dia | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8030G069 | 125 องศา F | 32 องศาถึง 125 องศา F | 151,000 | 7 / 16 " | 4 21 / 64 " | 2 9 / 32 " | 1 61 / 64 " | 1 / 2 " | ฿13,123 | |
B | 8210G075 | 125 องศา F | 32 องศาถึง 125 องศา F | 281,000 | 5 / 8 " | 3 15 / 16 " | 3 27 / 64 " | 2 9 / 32 " | 1 / 2 " | ฿14,115 | |
C | SC8210G035 | 180 องศา F | 32 องศาถึง 125 องศา F | 295,000 | 3 / 4 " | 4 41 / 64 " | 4 5 / 16 " | 2 19 / 64 " | 3 / 4 " | ฿18,076 | |
D | 8210G035 โวลต์ | 180 องศา F | 32 องศาถึง 125 องศา F | 295,000 | 3 / 4 " | 4.625 " | 3.5 " | 2 5 / 16 " | 3 / 4 " | ฿19,563 | |
E | U8256A091V | 180 องศา F | -22 องศาถึง 140 องศา F | 9000 | 7 / 64 " | 2 3 / 32 " | 1.75 " | 1" | 1 / 8 " | ฿4,000 | |
C | SC8210G034 | 180 องศา F | 32 องศาถึง 125 องศา F | 188,000 | 5 / 8 " | 4 9 / 64 " | 3 49 / 64 " | 2 19 / 64 " | 1 / 2 " | ฿17,705 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โซ่สลิง
- เครื่องทดสอบแรงดันและความต่อเนื่อง
- อุปกรณ์เสริม Faceshield
- โต๊ะเลื่อย
- แส้หุ้มโลหะ
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- ปลั๊กและเต้ารับ
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- ฟลัชวาล์ว
- 3M เทปกาวสำหรับงานก่อสร้าง
- BUSSMANN CP14002 ซีรี่ส์เทอร์มินัลบล็อก
- CDI CONTROL DEVICES วาล์วนิรภัยอากาศทองเหลืองพร้อมวาล์วที่นั่งแข็ง
- KLEIN TOOLS ไฟหน้าแบบชาร์จไฟได้
- ZSI อะแดปเตอร์หนีบ Z
- ANVIL รองรับท่ออานแบบปรับได้ด้วย U-Bolt
- WRIGHT TOOL วงล้อหัวกลมขนาด 3/8 นิ้ว
- EATON ขายึด/ตัวรองรับมอเตอร์
- CHERNE ปลั๊กท่อ
- GRAINGER ล้อตีนตะขาบ V-Groove