ASCO VALVES โซลินอยด์วาล์วไอน้ำและน้ำร้อน
สไตล์ | รุ่น | คะแนน NEMA | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ท่อผ่าศูนย์ขนาด | Orifice Dia | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8220G405 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 125 องศา F | 3-17 / 32 " | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | 1 / 2 " | ฿18,656 | |
A | 8220G401 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 125 องศา F | 3-13 / 32 " | 1 / 2 " | 3 15 / 16 " | 2.875 " | 2.25 " | 3 / 8 " | ฿10,834 | |
A | 8220G402 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 125 องศา F | 3-17 / 32 " | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | 3 / 8 " | ฿18,656 | |
B | 8220G411 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 140 องศา F | 4.187 " | 1" | 5.187 " | 3.75 " | 3 17 / 64 " | 1" | ฿38,234 | |
C | 8220G095 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 125 องศา F | 4.5 " | 3 / 4 " | 5 5 / 16 " | 2 25 / 32 " | 3.38 " | 3 / 4 " | ฿28,767 | |
A | 8220G406 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 140 องศา F | 3-17 / 32 " | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | 1 / 2 " | ฿14,391 | |
A | 8220G408 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 125 องศา F | 3.5 " | 3 / 4 " | 4 13 / 64 " | 2.875 " | 2 53 / 64 " | 3 / 4 " | ฿19,981 | |
B | 8220G410 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 125 องศา F | 4.187 " | 1" | 5.187 " | 3.75 " | 3 17 / 64 " | 1" | ฿25,397 | |
A | 8220G403 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 140 องศา F | 3-17 / 32 " | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | 3 / 8 " | ฿14,500 | |
A | 8220G404 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 125 องศา F | 3-13 / 32 " | 1 / 2 " | 3 15 / 16 " | 2.875 " | 2.25 " | 1 / 2 " | ฿10,834 | |
A | 8220G409 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 140 องศา F | 3.5 " | 3 / 4 " | 4 13 / 64 " | 2.875 " | 2 53 / 64 " | 3 / 4 " | ฿19,378 | |
A | 8220G407 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 125 องศา F | 3-17 / 32 " | 3 / 4 " | 4" | 2.875 " | 2 53 / 64 " | 3 / 4 " | ฿11,496 | |
D | EF8220G025 | 3, 7, 9 | 125 องศา F | 4.187 " | 1" | 5 13 / 16 " | 3.75 " | 3 9 / 64 " | 1" | ฿44,052 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องครัว Tumblers ชามและเครื่องเขย่า
- เครื่องวัด
- เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิก
- อุปกรณ์เลื่อยสายพานไร้สาย
- เครื่องพันฟิล์มยืด
- เครื่องซักผ้า
- สว่านไฟฟ้า
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- ทองเหลือง
- DELTA ก๊อกน้ำในห้องน้ำทองเหลือง
- HANSEN 210/310 SERIES ARO ปลั๊กข้อต่อ Interchange
- STARRETT Mul-T-Anvil ไมโครมิเตอร์
- JR SMITH ท่อระบายน้ำหลังคา
- BUSSMANN ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมคลาส RK1
- BATTERY DOCTOR Minblade Series ฟิวส์แผง
- FLEX-HONE TOOL ท่อทรงกระบอกแบบยืดหยุ่น
- ALL MATERIAL HANDLING ชุดสลักสำหรับตะขอสลิงเกรด 100
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen ลดพร้อม Quill Input ขนาด 15