ASCO VALVES โซลินอยด์วาล์วไอน้ำ
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ท่อผ่าศูนย์ขนาด | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ขนาดท่อ | การกำหนดค่าวาล์ว | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ชั้นฉนวนคอยล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8267G015 | 2 1 / 16 " | 3-21 / 64 " | 4.5 | 1 / 2 " | ปกติเปิด | 120 VAC | 16.1 | H | ฿21,906 | |
A | 8267G011 | 2 1 / 16 " | 3-21 / 64 " | 5.1 | 3 / 8 " | ปกติเปิด | 120 VAC | 16.1 | H | ฿21,906 | |
A | 8267G007 | 2 1 / 16 " | 3-21 / 64 " | 4.5 | 1 / 2 " | ปิดให้บริการตามปกติ | 120 VAC | 16.1 | H | ฿22,343 | |
B | 8222G002 | 2 9 / 32 " | 4-3 / 32 " | 4 | 1 / 2 " | ปิดให้บริการตามปกติ | 120 / 110 VAC | 17.1 | H | ฿30,813 | |
A | 8267G023 | 2 9 / 32 " | 3-39 / 64 " | 9.7 | 3 / 4 " | ปกติเปิด | 120 VAC | 16.1 | H | ฿28,901 | |
A | 8267G019 | 2 9 / 32 " | 3-39 / 64 " | 9.7 | 3 / 4 " | ปิดให้บริการตามปกติ | 120 VAC | 16.1 | H | ฿28,901 | |
C | 8222G093 | 2 19 / 64 " | 3-9 / 32 " | 3 | 3 / 8 " | ปิดให้บริการตามปกติ | 120 / 110 VAC | 10.1 | F | ฿20,943 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวกำหนดตำแหน่งพาเลทและรถตักระดับ
- เตาอบ Griddles Sandwich Press และ Fryers
- อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
- ประตู Weatherstripping
- Power Stakes และ Remote Controlled Outlets
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL กรงลวด
- BRADY มาร์กเกอร์ท่อฮีเลียม
- KIPP 5 / 8-11 ที่จับปรับขนาดเกลียวได้
- BEL-ART - SCIENCEWARE อุปกรณ์เสริมอ่างล้างหน้าแบบยืน
- DIXON ท่อโพลียูรีเทน
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1-72 Unf
- NATIONAL GUARD Weatherstrips สองประตู
- GATES มู่เล่ย์ไทม์มิ่ง MXL .080 Inch Pitch
- MORSE CUTTING TOOLS ก๊อกขลุ่ยเกลียว
- ALLEGRO SAFETY shelfs