ASHCROFT 1009 ตัวเรือนสเตนเลสสตีล
สไตล์ | รุ่น | graduations | พิสัย | แหวนวัสดุ | การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 351009SW02LXXLL15 | 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 15 psi | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,635 | |
A | 351009SW02LXXLL30 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 30 psi | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,635 | |
A | 351009SW02LXXLL60 | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 60 psi | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,635 | |
A | 351009SW02LXXLL100 | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 100 psi | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,635 | |
A | 351009SW02LXXLL160 | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 160 psi | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,635 | |
A | 351009SW02LXLL 200 # | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 200 psi | สแตนเลสขัดเงา | 2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,635 | |
A | 351009SW02LXXLL600 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 600 psi | เหล็กกล้าไร้สนิม | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,635 | |
A | 351009SW02LXXLL300 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 300 psi | เหล็กกล้าไร้สนิม | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,635 | |
A | 351009SW02LXXLL1000 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 1000 psi | เหล็กกล้าไร้สนิม | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,635 | |
A | 351009SW02LXXLL5000 | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 5000 psi | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿7,241 | |
A | 351009SW02LXLL 3000 # | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 3000 psi | สแตนเลสขัดเงา | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿7,241 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวยกฝาปิดท่อระบายน้ำ
- เจาะรูโรตารีภายใน
- ช่วยยก
- เปอร์มอเตอร์
- วาล์วระบายน้ำดับเพลิง
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องกำจัดขยะ
- ยางและล้อ
- ORION ฝาครอบ
- APPROVED VENDOR เข็มวัสดุบิทูมินัส
- APPROVED VENDOR แผ่นพรุนสแตนเลส
- BEL-ART - SCIENCEWARE ตักโพลีโพรพิลีน
- SUPER MET-AL เครื่องหมายสีโรลลิ่งบูล
- 3M แผ่นขัดม้วนเคลือบ
- ANVIL หญิงย่อยไม่มีสหภาพแรงงาน
- SPEARS VALVES PVC Low Head PIP x IPS ข้อต่อลดข้อต่อแบบประดิษฐ์, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- JARKE ชั้นวางเท้าแขน
- VESTIL รถขนย้ายดรัมราคาประหยัดซีรีส์ DCR