RAYMOND Extension Spring Standard Steel
สไตล์ | รุ่น | โก่ง @ โหลด | ประเภทสิ้นสุด | โหลด (ปอนด์) | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | อัตราสปริง | ลวด Dia | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 020042000 | 0.5 " | - | 0.14 | 0.19 " | 1" | 0.15 ปอนด์ / นิ้ว | 0.01 " | 12 | ฿399 | |
A | 020099000 | 0.5 " | เครื่อง Half Loop | 31.00 | 0.69 " | 3 43 / 64 " | 32 ปอนด์ / นิ้ว | 0.11 " | 3 | ฿554 | |
A | 020034000 | 0.25 " | เครื่อง Half Loop | 26.10 | 0.5 " | 1.625 " | 72.25 ปอนด์ / นิ้ว | 0.08 " | 6 | ฿675 | |
A | 020032000 | 0.38 " | เครื่อง Half Loop | 29.50 | 0.75 " | 2.375 " | 39 ปอนด์ / นิ้ว | 0.11 " | 12 | ฿1,222 | |
A | 020037000 | 0.38 " | เครื่อง Half Loop | 8.54 | 0.34 " | 1 11 / 32 " | 16.1 ปอนด์ / นิ้ว | 0.05 " | 12 | ฿399 | |
A | 020040000 | 0.54 " | ลูปบิดเต็ม | 0.53 | 0.23 " | 1 3 / 32 " | 0.69 ปอนด์ / นิ้ว | 0.02 " | 12 | ฿1,991 | |
A | 020023000 | 0.72 " | ลูปบิดเต็ม | 2.75 | 0.73 " | 3 31 / 32 " | 1.66 ปอนด์ / นิ้ว | 0.06 " | 3 | ฿390 | |
A | 020028000 | 1" | ลูปบิดเต็ม | 10.30 | 0.44 " | 5.125 " | 5.71 ปอนด์ / นิ้ว | 0.06 " | 3 | ฿304 | |
A | 020020000 | 1" | ลูปบิดเต็ม | 1.15 | 0.25 " | 4" | 0.65 ปอนด์ / นิ้ว | 0.03 " | 6 | ฿577 | |
A | 020010000 | 1" | ลูปบิดเต็ม | 1.31 | 0.33 " | 6.437 " | 0.51 ปอนด์ / นิ้ว | 0.04 " | 6 | ฿450 | |
A | 020033000 | 1" | เครื่อง Half Loop | 14.30 | 0.75 " | 2.5 " | 10.3 ปอนด์ / นิ้ว | 0.08 " | 6 | ฿505 | |
A | 020029000 | 1" | เครื่อง Half Loop | 35.00 | 0.88 " | 5 21 / 32 " | 17.76 ปอนด์ / นิ้ว | 0.120 " | 3 | ฿1,130 | |
A | 020013000 | 1" | เครื่อง Half Loop | 16.82 | 0.56 " | 5 11 / 32 " | 9 ปอนด์ / นิ้ว | 0.08 " | 3 | ฿781 | |
A | 020100000 | 1" | เครื่อง Half Loop | 35.50 | 1.13 " | 9 45 / 64 " | 13.5 ปอนด์ / นิ้ว | 0.15 " | 6 | ฿2,591 | |
A | 020102000 | 1" | เครื่อง Half Loop | 27.00 | 1.38 " | 13 21 / 32 " | 15 ปอนด์ / นิ้ว | 0.18 " | 6 | ฿4,972 | |
A | 020004000 | 1" | ลูปบิดเต็ม | 6.50 | 0.5 " | 9.88 " | 1.71 ปอนด์ / นิ้ว | 0.06 " | 3 | ฿736 | |
A | 020019000 | 1" | ลูปบิดเต็ม | 3.25 | 0.38 " | 3 11 / 64 " | 1.76 ปอนด์ / นิ้ว | 0.04 " | 6 | ฿723 | |
A | 020009000 | 1.9 " | ลูปบิดเต็ม | 4.20 | 0.44 " | 6.437 " | 1.1 ปอนด์ / นิ้ว | 0.05 " | 6 | ฿572 | |
A | 020024000 | 1.21 " | เครื่อง Half Loop | 44.30 | 0.72 " | 3 51 / 64 " | 28.09 ปอนด์ / นิ้ว | 0.11 " | 3 | ฿606 | |
A | 020026000 | 1.58 " | ลูปบิดเต็ม | 3.91 | 0.31 " | 4 59 / 64 " | 1.81 ปอนด์ / นิ้ว | 0.04 " | 3 | ฿510 | |
A | 020002000 | 1.99 " | เครื่อง Half Loop | 5.60 | 0.81 " | 9 55 / 64 " | 0.75 ปอนด์ / นิ้ว | 0.07 " | 3 | ฿1,185 | |
A | 020031000 | 2" | เครื่อง Half Loop | 16.75 | 1" | 8 3 / 64 " | 3.9 ปอนด์ / นิ้ว | 0.11 " | 3 | ฿1,100 | |
A | 020012000 | 2" | ลูปบิดเต็ม | 24.00 | 0.55 " | 5-15 / 32 " | 10 ปอนด์ / นิ้ว | 0.08 " | 3 | ฿468 | |
A | 020022000 | 2.01 " | เครื่อง Half Loop | 14.00 | 0.48 " | 4 25 / 64 " | 4.86 ปอนด์ / นิ้ว | 0.06 " | 6 | ฿699 | |
A | 020103000 | 2.1 " | เครื่อง Half Loop | 78.72 | 1.56 " | 15.593 | 16.06 ปอนด์ / นิ้ว | 0.21 " | 6 | ฿1,956 | |
A | 020017000 | 2.27 " | ลูปบิดเต็ม | 1.68 | 0.25 " | 5 11 / 16 " | 0.43 ปอนด์ / นิ้ว | 0.03 " | 12 | ฿935 | |
A | 020003000 | 3" | ลูปบิดเต็ม | 8.80 | 0.63 " | 10 " | 1.8 ปอนด์ / นิ้ว | 0.07 " | 3 | ฿904 | |
A | 020101000 | 3" | เครื่อง Half Loop | 66.00 | 1.25 " | 11 11 / 16 " | 13 ปอนด์ / นิ้ว | 0.16 " | 6 | ฿3,606 |
เหล็กเสริมสปริงมาตรฐาน
สปริงเสริมยูทิลิตี้สปริง Raymond ได้รับการออกแบบเพื่อดูดซับและเก็บพลังงาน รวมทั้งต้านทานการดึงส่วนประกอบ สปริงเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กพร้อมห่วงครึ่งห่วง / ห่วงเกลียวเต็มทั้งสองด้านเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเคลื่อนออกจากกัน เลือกสปริงยืดเหล่านี้ได้หลากหลายแบบแพ็คละ 3, 6 และ 12 ออน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย
- หัวฉีดเครื่องฉีดน้ำแรงดัน
- กลอนประตู
- นักปีนเขาเสาต้นไม้และอุปกรณ์เสริม
- ปลั๊กไฟ
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- คู่มือการใช้งาน
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- JAMCO รถเข็นเฟรมท่อ
- WESTWARD มีดจานสี
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟเรืองแสง 64 วัตต์
- DIXON กดล็อคท่อปลั๊ก
- SUPER-STRUT C775 ซีรี่ส์ บีมแคลมป์
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Windows สำหรับลิ้นชักตู้เก็บของที่เชื่อมต่อกัน
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 1 ไมครอน Buna Seal
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 40 DWV ข้อต่อประดิษฐ์ 45 องศา ข้อศอกข้างถนน หัวจุก x ซ็อกเก็ต
- Cementex USA คีมตัดสายไฟ
- CAMPBELL ลิงค์ Snap ด่วน