ATP Tubing 3/8 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ความหนาของผนัง | สี | ความแข็ง | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PE38AG | 0.062 " | สีเขียว | ฝั่ง A: 93 / D45D | 1 / 4 " | 100ft | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | ความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น | ฿2,174 | |
A | PE38DG | 0.062 " | สีเขียว | ฝั่ง A: 93 / D45D | 1 / 4 " | 1000ft | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | ความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น | ฿13,394 | |
B | PE12-AR | 1 / 16 " | สีแดง | ฝั่ง D: 55 | 3 / 8 " | 100ft | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | - | ฿3,050 | |
C | HDPE38ANA | 1 / 16 " | โดยธรรมชาติ | ฝั่ง A: 93 / D45D | 1 / 4 " | 100ft | 272 PSI | 3 / 8 " | ความหนาแน่นสูง | ฿2,235 | |
D | PE12-AY | 1 / 16 " | สีเหลือง | ฝั่ง D: 55 | 3 / 8 " | 100ft | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | - | ฿2,817 | |
E | PE12-เอบีแอลเค | 1 / 16 " | Black | ฝั่ง D: 55 | 3 / 8 " | 100ft | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | - | ฿2,638 | |
E | PE12-ABU | 1 / 16 " | สีน้ำเงิน | ฝั่ง D: 55 | 3 / 8 " | 100ft | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | - | ฿2,769 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมประตูใกล้ชิด
- อุปกรณ์อาบน้ำที่ปนเปื้อน
- สลักสปริง
- คานยกแบตเตอรี่
- โคมไฟ
- การตรวจสอบกระบวนการ
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- เบรคคลัตช์และอุปกรณ์เสริม
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- SPEEDAIRE เครื่องอัดอากาศแบบน้ำมันหล่อลื่นไฟฟ้าแบบพกพา
- DELTA LOCK สลักเกลียวตายของลิ้นชักหลักที่เปลี่ยนได้
- DIXON ลำต้นตัวเมีย
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 ชุดติดตั้งเพิ่มมาตรฐานบอลวาล์ว, ปลายซ็อกเก็ต, EPDM
- PEERLESS โซ่ขนส่ง
- HUMBOLDT ตะกร้าระบายน้ำ
- CAMPBELL หมุดและรีเทนเนอร์ข้อต่อ Quik-Alloy
- KILLARK ครอบคลุม