เหล็กออโต้ดอลลี่ 16 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ยกความจุ | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | ใช้สำหรับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M998101 | Auto Dolly ชุดที่ 2 | 3000 ปอนด์ | 12W x 16L x 4 "H | Standard | ดอลลี่เคลือบผงสีแดงขนาด 12 "x16" มาตรฐาน Auto Dolly เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายรถยนต์รถบรรทุกเรือและอื่น ๆ ! ดอลลี่แต่ละตัวมีน้ำหนัก 1500 ปอนด์ (รวม 3,000 ปอนด์) | ฿7,997 | |
B | M998100 | Auto Dolly ชุดที่ 2 | 3000 ปอนด์ | 8W x 16L x 4 "H | Standard | ดอลลี่เคลือบผงสีแดงขนาด 8 "x16" มาตรฐาน Auto Dolly เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายรถยนต์รถบรรทุกเรือและอื่น ๆ ! ดอลลี่แต่ละตัวมีน้ำหนัก 1500 ปอนด์ (รวม 3,000 ปอนด์) | ฿7,610 | |
B | M998001-i | Auto Dolly, โสด | 1500 ปอนด์ | 8W x 16L x 4 "H | หน้าที่มาตรฐาน | ดอลลี่เคลือบผงสีแดงขนาด 8 "x16" มาตรฐาน Auto Dolly เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายรถยนต์รถบรรทุกเรือและอื่น ๆ ! ดอลลี่แต่ละตัวมีน้ำหนัก 1500 ปอนด์ (รวม 3,000 ปอนด์) | ฿5,088 | |
A | M998105 | Heavy-Duty Auto Dolly ชุดที่ 2 | 5000 ปอนด์ | 16W x 16L x 4 "H | การ Heavy Duty | ดอลลี่เคลือบผงสีแดงขนาด 12 "x16" สำหรับงานหนักอัตโนมัติเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนย้ายรถยนต์รถบรรทุกเรือและอื่น ๆ ดอลลี่แต่ละตัวมีน้ำหนัก 2500 ปอนด์ (รวม 10,000 ปอนด์) | ฿12,035 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสื้อนิรภัยการจราจร
- รถบรรทุกมือเปิดประทุน
- จำดอกสว่าน
- รถลาก
- สลับชุดแกนหมุนของแคลมป์
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- Tensioners และ Tighteners
- ทดสอบปั๊ม
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- MACROMATIC ตัวจับเวลาเปอร์เซ็นต์, 120VAC / DC
- VULCAN HART หลอดเตา
- DESTACO 8021, 8071 ซีรี่ส์ แคลมป์สลับลม
- THOMAS & BETTS LT6FES01W ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P326 1/16 โค้ง 22-1 / 2 องศา ข้อศอกข้างถนน Hub x Spigot
- CHERNE อุปกรณ์เสริมปลั๊กรีโม
- CRETORS เพลา
- BROWNING สเตอร์เพลทเหล็ก Type A สำหรับโซ่เบอร์ 41