เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล AUTONICS
สไตล์ | รุ่น | การตั้งค่าความแม่นยำ | โหมดการควบคุม | ความลึก | สลับฟังก์ชั่น | ความกว้าง | ชิ้น | ความยาว | เอาท์พุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21HJ 25 | (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C) rdg +/- 1Digit | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID | 1.89 " | พสวท | 1.89 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 2.54 " | รีเลย์ 250 VAC 3A 1a | ฿5,803 | |
B | 21HJ 35 | (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C.) rdg +/- 1digit | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID | 1.42 " | พสวท | 2.83 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 3.03 " | รีเลย์ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA สูงสุด | ฿5,517 | |
B | 21HJ 36 | (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C.) rdg +/- 1digit | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID | 1.42 " | ไม่ | 2.83 " | ตัวบ่งชี้อุณหภูมิ | 3.03 " | - | - | RFQ
|
C | 21HJ 29 | (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C สูงสุด) rdg +/- 1digit | เปิด / ปิดหรือ P | 1.42 " | สพท | 2.83 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 3.03 " | รีเลย์ 250 VAC 16A 1c | ฿6,267 | |
D | 21HJ 30 | ที่อุณหภูมิห้อง (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C) +/- 1 หลัก, นอกช่วงอุณหภูมิห้อง (PV +/- 0.5% หรือ +/- 2C) +/- 1Digit | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID | 2.56 " | สวป., พสวท | 1.89 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 3.78 " | รีเลย์ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA สูงสุด | ฿6,015 | |
E | 21HJ 32 | ที่อุณหภูมิห้อง (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C) +/- 1 หลัก, นอกช่วงอุณหภูมิห้อง (PV +/- 0.5% หรือ +/- 2C) +/- 1Digit | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID | 1.89 " | สวป., พสวท | 1.89 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 2.54 " | รีเลย์ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA สูงสุด | ฿5,377 | |
F | 21HJ 31 | ที่อุณหภูมิห้อง (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C) +/- 1 หลัก, นอกช่วงอุณหภูมิห้อง (PV +/- 0.5% หรือ +/- 2C) +/- 1Digit | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID | 3.78 " | สวป., พสวท | 3.78 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 2.56 " | รีเลย์ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA สูงสุด | ฿6,046 | |
G | 21HJ 48 | FS +/- 0.3% หรือ 3C | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PIDF, PIDS | 4.05 " | สพป. พสวท | 3.78 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 3.94 " | รีเลย์ 250 VAC 3A 1c | - | RFQ
|
H | 21HJ 54 | FS +/- 0.3% หรือ 3C | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PIDF, PIDS | 3.54 " | สวป., สพฐ | 1.89 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 1.89 " | รีเลย์ 250 VAC 3A 1c | ฿8,199 | |
H | 21HJ 55 | FS +/- 0.3% หรือ 3C | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PIDF, PIDS | 3.54 " | ศปภ | 1.89 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 1.89 " | SSR 12 VDC +/-3 30mA สูงสุด | ฿8,198 | |
I | 21HJ 28 | เทอร์โมคัปเปิล / RTD ที่อุณหภูมิห้อง (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% หรือ +/- 1C) +/- 1 หลักนอกช่วงอุณหภูมิห้อง (PV +/- 0.5% หรือ +/- 2C) +/- 1 หลักอะนาล็อกที่อุณหภูมิห้อง (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1 หลักนอกช่วงอุณหภูมิห้อง +/- 0.5C% FS +/- 1 หลัก | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID | 3.78 " | พสวท | 1.89 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 2.54 " | รีเลย์ 250 VAC 3A 1a | - | RFQ
|
ตัวควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล
ตัวควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิทัลของ Autonics ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมและรักษาอุณหภูมิของระบบทำความร้อนและ/หรือทำความเย็น มีจอแสดงผล LED 4 หลัก, สัญญาณเตือน AL1, ฟังก์ชันการเบิร์นเอาท์ในตัว, เซ็นเซอร์เทอร์โมคัปเปิลหรือแพลตตินัม RTD และจุดตั้งค่าบนและล่างที่ปรับได้ ตัวควบคุมอุณหภูมิ Autonics ที่จดทะเบียนใน UL และได้รับการรับรอง CE ช่วยให้คุณสามารถตั้งอุณหภูมิได้โดยใช้แป้นหมุน และมีระยะเวลาการควบคุมตั้งแต่ 0.1 ถึง 120 วินาที คุณสามารถเลือกตัวควบคุมอุณหภูมิเหล่านี้ได้หลากหลายตามพิกัดแรงดันไฟฟ้าอินพุต อัตรากำลัง และความยาวที่แตกต่างกัน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผู้ถือตั๋วงานและร้านค้า
- เครื่องมือพิเศษของเครื่องยนต์
- รอกและตัวดึงสายรัด
- แผ่นสูญญากาศ
- สต็อกม้วนคอร์ก
- แองเคอ
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- กรรไกรไฟฟ้า
- การทดสอบดิน
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- SPEEDAIRE กระบอกลมขนาดกะทัดรัดแบบ Double Acting, Basic Mount, 2 "Bore Diameter
- PERMAKLEEN Antimicrobial Standard ปลั๊กล็อคกันน้ำแบบหุ้ม
- SAF-T-FENCE ประตูบานพับ
- K S PRECISION METALS ท่อทองแดงสี่เหลี่ยม
- DAYTON ตัวป้องกันเสริม IEC, C Curve
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟอันตราย 350 วัตต์
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabricated Fitting Couplings, ปะเก็น x หัวจุก
- ALL GEAR Cherry Bomb II Arborist Climbing Lines
- VESTIL ตัวเชื่อมต่อแบบครอสโอเวอร์
- BOSTON GEAR 16 ขวาง Diametral Pitch ขวามือเหล็กแข็ง Helical Gears