BEL-ART - เครื่องดูดความชื้นแบบประหยัดพื้นที่ SCIENCEWARE
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | F42010-0000 | 6.75 " | 8.125 " | 5.875 " | ฿4,111 | |
A | F42025-0000 | 10.75 " | 12.125 " | 9.437 " | ฿8,452 | |
B | F42020-0000 | 15.5 " | 10.25 " | 7.75 " | ฿5,807 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบราง Bin
- ไฟฉาย TIGIG
- ประแจผลกระทบอากาศ
- ชุดดอกไขควง
- อุปกรณ์เสริม Air Scarifier
- ตลับ
- เล็บ
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- BRADY เครื่องหมายท่อออกซิเจน 50 ถึง 55 psi
- YOUNG BROS. STAMP WORKS ชุดตัวอักษรและตัวเลขผสมทองเหลืองลายฉลุ 45 ชิ้น
- APOLLO นิวเมติกวาล์ว Actuator Positioner
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ TPJ ซีรี่ส์
- MERSEN FERRAZ USM ตัวยึดฟิวส์ Midget
- SPEARS VALVES อีลาสโตเมอร์ FKM PTFE สำรองไดอะแฟรม
- JESCRAFT รถเข็นเหล็กเชื่อมทั้งหมด
- KERN AND SOHN กล่องป้องกันไม้ซีรีส์ 315
- LINN GEAR สเตอร์ Type B, โซ่ 100
- VESTIL RAMP Series ทางลาดกระบะเหล็ก/ทางลาดรถตู้