BOSTITCH เครื่องยิงตะปูลม
สไตล์ | รุ่น | ความดันที่ต้องการ | ประเภทการเรียง | ไอเสีย | ก้าน Dia | สไตล์ | น้ำหนักเครื่องมือ | ความกว้าง | สไตล์หัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอฟ21พีแอล | 70 ถึง 100 psi | พลาสติก | ปรับ | 0.113 "ถึง 0.162" | มุม | 8.00 ปอนด์ | 5.125 " | เต็มรอบ | ฿15,470 | |
B | N80CB-1 | 70 ถึง 100 psi | ลวด | ด้านหน้า | 0.099 "ถึง 0.120" | ตรง | 8.40 ปอนด์ | 5 9 / 16 " | เต็มรอบ | ฿23,865 | |
C | F28WW | 70 ถึง 100 psi | ลวด | ปรับ | 0.113 "ถึง 0.131" | มุม | 7.70 ปอนด์ | 5.125 " | รอบออฟเซ็ต | ฿15,631 | |
D | F33PT | 70 ถึง 100 psi | กระดาษ | ปรับ | 0.113 "ถึง 0.162" | มุม | 7.90 ปอนด์ | 5.125 " | คลิป | ฿15,361 | |
E | F21PL2 | 80 ถึง 100 psi | พลาสติก | ด้านหน้า | 0.113 "ถึง 0.162" | มุม | 8.1 ปอนด์ | 5.125 " | เต็มรอบ | ฿17,467 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกรถยนต์
- งัดบาร์คันโยก Dollies
- ตู้เจาะบิต
- หมุน
- สถานีทำความสะอาดเลนส์
- วงล้อท่อ
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- รีเลย์
- แผ่นขัดและสายพาน
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- ACUITY SENSOR SWITCH เซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าพัก
- SEYMOUR MIDWEST ทะเลสาบคราด
- SCHNEIDER ELECTRIC คอนแทคแม่เหล็ก IEC แบบไม่ย้อนกลับ
- DUCTMATE 3 x 50 ฟุต Flex เชื่อมต่อ
- AMS สว่านเจาะทรายเกลียว 5/8 นิ้ว
- ANVIL ขั้วต่อมุมคู่ 4 รู
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมียม แอคทูเอเต็ด บอลวาล์วอุตสาหกรรม True Union 2000, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, FKM
- MAGLINER ส่วนขยายโครงรถบรรทุกมือ
- Aetna Bearing แบริ่งปล่อยคลัตช์
- MORSE DRUM plungers