BROAN NUTONE Ceiling Ventilator, Insulated
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | ท่อ Dia | แอมป์โหลดเต็ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L100 | 12 | 136 | 115 | - | 6 เส้นผ่าศูนย์กลาง | - | 6" | 1.10 | - | RFQ
|
A | L150 | 94 | 181 | 161 | - | 6 เส้นผ่าศูนย์กลาง | - | 6" | 1.3 | ฿11,761 | |
A | L200 | 144 | 231 | 214 | 51 | 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง | - | 8" | 1.80 | ฿12,679 | |
B | L400 | 182 | 480 | 442 | 33 | 4.5 | 18.5 | - | 1.4 | ฿22,499 | |
A | L250 | 201 | 272 | 261 | 99 | 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง | - | 8" | 2.1 | ฿13,246 | |
A | L300 | 254 | 312 | 309 | 219 | 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง | - | 8" | 2.60 | ฿13,352 | |
B | L500 | 339 | 538 | 520 | 186 | 4.5 | 18.5 | 10 " | 2.20 | ฿26,864 | |
B | L700 | 534 | 722 | 704 | 333 | 4.5 | 18.5 | 10 " | 2.90 | ฿31,306 | |
C | L900 | 636 | 918 | 905 | 390 | 8 | 12 | 12 " | 3.00 | ฿36,895 | |
C | L1500 | 1103 | 1578 | 1526 | 816 | 8 | 12 | 12 " | 5.00 | ฿43,939 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านก้านเกลียว
- เครื่องสกัดท่อ
- คานและตะขอยกรถยก
- คราบไม้ภายนอกและเครื่องซีล
- อุปกรณ์เสริมกระบอกสูบแรงสูง
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- รอกและรถเข็น
- OK INDUSTRIES เครื่องมือเจาะลงที่ใช้แบตเตอรี่
- KNIPEX ชุดคีมแหวน
- IDEAL เครื่องตัดแนวทแยงความยาว 8 นิ้ว
- BUSSMANN ฟิวส์ยานยนต์ ACL Series
- PARKER ตัวยึดผนัง
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลปลายมน ซีรีส์ 5956T
- SMC VALVES ท่อร่วมสูญญากาศ
- WEG มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์ความเร็วคู่ Tefc สามเฟส
- WEG ด้ามจับแบบหมุน MSW-Series