BROAN NUTONE Ventilator, In Line
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | ท่อ Dia | แอมป์โหลดเต็ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L100L | 44 | 121 | 108 | - | 6 เส้นผ่าศูนย์กลาง | - | 6" | 1.10 | ฿11,677 | |
A | L150L | 91 | 153 | 148 | 18 | 6 เส้นผ่าศูนย์กลาง | - | 6" | 1.3 | ฿12,197 | |
A | L200L | 135 | 205 | 196 | 47 | 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง | - | 8" | 1.80 | ฿13,639 | |
B | L400L | 167 | 450 | 415 | 6 | 4.5 | 18.5 | - | 1.4 | ฿23,472 | |
A | L300L | 214 | 300 | 294 | 113 | 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง | - | 8" | 2.60 | ฿14,833 | |
B | L500L | 364 | 546 | 526 | 232 | 4.5 | 18.5 | 10 " | 2.20 | ฿27,348 | |
B | L700L | 533 | 704 | 686 | 412 | 4.5 | 18.5 | 10 " | 2.90 | ฿33,767 | |
C | L900L | 587 | 930 | 902 | 300 | 8 | 12 | 12 " | 3.00 | ฿34,019 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โต๊ะทำงาน
- อาหารและจานเพาะเชื้อ
- High Bay Occupancy เซนเซอร์
- ท่อ Neoprene
- ท่อ Ethyl Vinyl Acetate (EVA)
- อะไหล่
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- เครื่องมือสื่อสาร
- สลักบานพับและบานพับ
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- LAKELAND แขนทนสารเคมี
- WOODHEAD ยามก่อสร้าง 130114 ซีรีส์
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 11-1/4 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- WOODEX BEARINGS ตลับลูกปืนเม็ดกลมสกรูลำเลียงชนิด 18B
- FLINT & WALLING ฝาครอบมอเตอร์
- SMC VALVES โซลินอยด์วาล์วซีรีย์ S070
- ANSELL 88-356 ถุงมือเคมีและแปรรูปอาหารและเคมีไม่มีซับใน Alphatec Blue
- GROVE GEAR Bravo 852 Series ตัวลดทดเดี่ยว
- BOSTON GEAR 16 Diametral Pitch เหล็กหล่อเดือยเกียร์