BUSSMANN 1025FA ซีรี่ส์ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า (AC) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ชิ้น | บรรจุภัณฑ์ | ความต้านทาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR2 / 1025FA15-R | 60 VAC | - | 15A | - | 4010 (10228 เมตริก) | ฟิวส์ | คัทเทป | - | ฿50 | |
A | TR2 / 1025FA15A | 60 VAC | - | 15A | - | 4010 (10228 เมตริก) | ฟิวส์ยึดพื้นผิว | รอก | - | ฿72 | |
A | TR2 / 1025FA10A | 60 VAC | 60 VAC | 10A | - | 4010 (10228 เมตริก) | ฟิวส์ยึดพื้นผิว | รอก | - | ฿72 | |
A | TR2 / 1025FA12-R | 60 VAC | 60 VAC | 12A | - | 4010 (10228 เมตริก) | ฟิวส์ | รอก | - | ฿63 | |
A | TR2 / 1025FA2.5-R | 125 VAC | 125 VAC | 2.5A | - | 4010 (10228 เมตริก) | ฟิวส์ | รอก | 51 MOhms | ฿50 | |
A | TR2 / 1025FA500-R | 125 VAC | 125 VAC | 500mA | - | 4010 ฟิวส์ขนาด | ฟิวส์ยึดพื้นผิว | รอก | ฮิต Ohms | ฿52 | |
A | TR2 / 1025FA4-R | 125 VAC | 125 VAC | 4A | - | 4010 (10228 เมตริก) | ฟิวส์ยึดพื้นผิว | รอก | 27 มิลลิโอห์ม | ฿50 | |
A | TR2 / 1025FA7-R | 125 VAC | 125 VAC | 7A | - | 4010 (10228 เมตริก) | ฟิวส์ยึดพื้นผิว | คัทเทป | 11.6 มิลลิโอห์ม | ฿50 | |
A | TR2 / 1025FA1-R | 125 VAC | 125 VAC | 1A | - | 4010 ฟิวส์ขนาด | ฟิวส์ยึดพื้นผิว | รอก | 300 MOhms | ฿50 | |
A | TR2 / 1025FA3.5-R | 125 VAC | 125 VAC | 3.5A | - | 4010 (10228 เมตริก) | ฟิวส์ยึดพื้นผิว | รอก | 30 มิลลิโอห์ม | ฿50 | |
A | TR2 / 1025FA5-R | 125 VAC | 125 VAC | 5A | - | 4010 ฟิวส์ขนาด | ฟิวส์ยึดพื้นผิว | เทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล | 20 MOhms | ฿52 | |
A | TR2 / 1025FA750-R | 125 VAC | 125 VAC | 750mA | - | 4010 ฟิวส์ขนาด | ฟิวส์ยึดพื้นผิว | รอก | 600 MOhms | ฿52 | |
A | TR2 / 1025FA3-R | 125 VAC | 125 VAC | 3A | - | 4010 ฟิวส์ขนาด | ฟิวส์ยึดพื้นผิว | เทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล | 39 MOhms | ฿50 | |
A | TR2 / 1025FA1.5-R | 250 VAC | 250 VAC | 1.5A | VDC 125 | 4010 ฟิวส์ขนาด | ฟิวส์ยึดพื้นผิว | รอก | 104 MOhms | ฿50 | |
A | TR2 / 1025FA250-R | 250 VAC | 250 VAC | 250mA | VDC 125 | 4010 (10228 เมตริก) | ฟิวส์ยึดพื้นผิว | รอก | ฮิต Ohms | ฿52 | |
B | TR2 / 1025FA10-R | 250 VAC | 250 VAC | 10A | VDC 60 | 4010 ฟิวส์ขนาด | ฟิวส์ยึดพื้นผิว | เทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล | - | ฿50 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บ
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่
- Penetrometers การทดสอบดิน
- สต็อกแท่งพลาสติก
- ค้อน Ball Pein
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- เครื่องมือตัด
- เครื่องกลยานยนต์
- ป้องกันการได้ยิน
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- PEMKO กวาดประตูด้านล่างสามครีบ
- HONEYWELL เซนเซอร์จับความชื้น
- VULCAN HART แผงควบคุมซ้อนทับ
- MITEE-BITE PRODUCTS INC Talongrip ซีรี่ส์ Vise Jaw Stop
- ZURN ประแจเลื่อน เหมาะกับยี่ห้อ Zurn
- BATTERY DOCTOR ก๊อกกราวด์
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ตัวเมีย PVC สีเทา, ซ็อกเก็ต ASTM x FBSP, เมตริก
- BROWNING NCS ซีรีส์สต็อกเหล็กและเหล็กหล่อเฟืองเดือยเจาะขั้นต่ำ 16 พิทช์