ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ BUSSMANN ซีรีส์ 170M
สไตล์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | สไตล์การติดตั้ง | ประเภทการสิ้นสุด | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 170M6277 | - | 1kA | - | - | - | - | ฿31,365 | |
A | 170M7057 | - | 3.5kA | - | - | - | - | ฿89,101 | |
B | 170M4847 | - | - | - | - | - | - | ฿100,972 | |
C | 170M5175 | - | 550A | - | - | - | - | ฿18,208 | |
A | 170M6587 | - | 600A | - | - | - | - | ฿19,111 | |
D | 170M7028 | - | 3kA | - | - | - | - | ฿73,688 | |
A | 170M7071 | - | - | - | - | - | - | ฿82,540 | |
E | 170M4848 | - | 200A | - | - | - | - | ฿103,624 | |
A | 170M7235 | - | 1.9kA | - | - | - | - | ฿76,947 | |
F | 170M5176 | - | 630A | - | - | - | - | ฿25,189 | |
G | 170M3904 | - | 200A | - | - | - | - | ฿8,780 | |
H | 170M5804 | - | 200A | - | - | - | - | ฿9,112 | |
I | 170M1520 | - | 200A | - | - | - | - | ฿5,164 | |
A | 170M6452 | - | - | - | - | - | - | ฿16,297 | |
J | 170M7255 | - | 1.9kA | - | - | - | - | ฿92,992 | |
A | 170M7212 | - | 1.4kA | - | - | - | - | ฿51,453 | |
G | 170M4198 | - | 315A | - | - | - | - | ฿22,408 | |
G | 170M5569 | - | 1.25kA | - | - | - | - | ฿37,792 | |
K | 170M7156 | - | 3kA | - | - | - | - | ฿83,008 | |
A | 170M7250-B | - | 1.5kA | - | - | - | - | ฿89,535 | |
L | 170M4770 | - | 550A | - | - | - | - | ฿11,371 | |
M | 170M0212 | - | 32A | - | - | - | - | ฿3,060 | |
G | 170M4170 | - | 250A | - | - | - | - | ฿13,709 | |
G | 170M6125 | - | 900A | - | - | - | - | ฿21,170 | |
G | 170M5404 | - | 400A | - | - | - | - | ฿15,504 | |
N | 170M1760 | - | - | - | - | - | - | ฿7,556 | |
G | 170M8689 | - | - | - | - | - | - | ฿65,428 | |
A | 170M3907 | - | 350A | - | - | - | - | ฿9,624 | |
A | 170M7520 | - | 2.1kA | - | - | - | - | ฿138,931 | |
G | 170M6734 | - | 800A | - | - | - | - | ฿54,104 | |
G | 170M8550 | - | 1.6kA | - | - | - | - | ฿35,287 | |
A | 170M7069 | - | 4kA | - | - | - | - | ฿113,768 | |
O | 170M0209 | - | 16A | - | - | - | - | ฿2,984 | |
P | 170M5806 | - | 315A | - | - | - | - | ฿15,587 | |
A | 170M5422 | - | 250A | - | - | - | - | ฿14,230 | RFQ
|
Q | 170M7026 | - | 2.5kA | - | - | - | - | ฿62,126 | |
R | 170M6393 | - | 2kA | - | - | - | - | ฿28,080 | |
S | 170M1472 | - | 315A | - | - | - | - | ฿4,804 | |
T | 170M1813 | - | 250A | - | - | - | - | ฿4,393 | |
U | 170M2820 | - | 350A | - | - | - | - | ฿7,512 | |
V | 170M7041 | - | 1.6kA | - | - | - | - | ฿70,751 | |
A | 170M6301 | - | 315A | - | - | - | - | ฿13,080 | |
G | 170M0211 | - | 25A | - | - | - | - | ฿3,053 | |
W | 170M6731 | - | 1.9kA | - | - | - | - | ฿44,883 | |
X | 170M1470 | - | 200A | - | - | ใบมีด | - | ฿4,512 | |
Y | 170M6524 | - | 1.1kA | - | - | - | - | ฿22,973 | |
G | 170M4843 | - | - | - | - | - | - | ฿98,443 | |
A | 170M7489 | - | 2.1kA | - | - | - | - | ฿96,254 | |
Z | 170M5405 | - | 450A | - | - | - | - | ฿15,300 | |
G | 170M6237 | - | 800A | - | - | - | - | ฿40,542 | |
G | 170M0213 | - | 40A | - | - | - | - | ฿3,745 | |
A | 170M7975 | - | 1.8kA | - | - | - | - | ฿54,808 | |
G | 170M3903 | - | 160A | - | - | - | - | ฿8,644 | |
A1 | 170M8650 | 1 กิโลโวลต์ | 1kA | DIN | แกน | ลงกลอน | 1k โวลต์ | ฿28,650 | |
G | 170M3972 | 690 VAC | 250A | - | แกน | ลงกลอน | 690 VAC | ฿14,017 | |
G | 170M2698 | 690 VAC | 63A | - | แกน | ลงกลอน | 690 VAC | ฿4,038 | |
G | 170M4532 | 690 VAC | 200A | - | แกน | ลงกลอน | 690 VAC | ฿10,918 | |
B1 | 170M3971 | 690 VAC | 200A | - | แกน | ลงกลอน | 690 VAC | ฿13,718 | |
G | 170M5969 | 690 VAC | 400A | - | แกน | ลงกลอน | 690 VAC | ฿14,708 | |
B1 | 170M8635 | 690 VAC | 630A | - | แกน | ลงกลอน | 690 VAC | ฿18,644 | |
C1 | 170M7532 | 690 VAC | 1.8kA | - | สกรู | ซ็อกเก็ตเกลียว | 690 VAC | ฿75,712 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือนักผจญเพลิง
- โซ่เลื่อยโซ่คอนกรีตและบาร์
- อุปกรณ์ปืนความร้อน
- อุปกรณ์ควบคุมเสียง
- สวิตช์ลูกโซ่นิรภัยแบบบานพับ
- เทป
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- ป้องกันการตก
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- SHARKBITE ข้อต่อสลิป
- MSI อะแดปเตอร์ AC
- BRADY ล็อคบอลวาล์วเหล็ก
- DEWALT ดอกสว่าน Cobalt Steel Jobber, Split Point
- VULCAN HART ห้องเผาไหม้
- BURNDY จีบตาย
- VERMONT GAGE Plus Black Guard Class ZZ เกจมาตรฐาน, ตู้เมตริก
- KERN AND SOHN ดิสก์แรงดันซีรีส์ AC
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDBS
- BROWNING เฟืองโซ่เดี่ยวเจาะเหล็กสำเร็จรูปสำหรับโซ่เบอร์ 40