สวิตช์สลับ DPST ของ CARLING TECHNOLOGIES
สไตล์ | รุ่น | ขั้ว | คะแนนการติดต่อ AC | ความยาวตัวกระตุ้น | HP | รูติดตั้ง | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ก้าน Dia และขนาดเกลียว | ลำต้นยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2GK51-73 | แท็บ 1/4 " | 15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC | 0.687 " | 3/4 | 0.5 "Dia. | 32 องศาถึง 185 องศา F | 15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia. | 0.465 " | ฿213 | |
B | 2GK721-D-4B-B | แท็บ 1/4 " | 20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC | 0.68 " | 1.5 | 0.469 "Dia. | - | 0.406 " | 0.379 " | ฿236 | |
C | 2GK91-78 | แท็บ 1/4 " | 15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC | 0.68 " | 3/4 | 0.469 "Dia. | - | 0.406 " | 0.47 " | ฿308 | |
D | 2GK54-73 | สกรู | 15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC | 0.687 " | 3/4 | 0.5 "Dia. | 32 องศาถึง 185 องศา F | 15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia. | 0.465 " | ฿241 | |
E | ศค204-73 | สกรู | 20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC | 0.687 " | 1 | 0.5 "Dia. | 0 องศาถึง 150 องศา F | 0.47 " | 0.465 " | ฿460 | |
F | DK284-73 | สกรู | 16A @ 125 VAC, 8A @ 250 VAC | 0.687 " | 1 | 0.5 "Dia. | 0 องศาถึง 150 องศา F | 15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia. | 0.465 " | ฿340 | |
G | 2GK724-D-4B-B | สกรู | 20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC | 0.68 " | 1.5 | 0.469 "Dia. | - | 0.406 " | 0.379 " | ฿267 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Angle Pitch และ Slope Locators
- เจาะอุปกรณ์เสริม - ระบบเปลี่ยนด่วน
- เครื่องทำความร้อนหน่วยตู้
- ฐานเสาไฟ
- อุปกรณ์เสริม ForkLift และ Attachment
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- บรรเทาความเครียด
- เครื่องกำจัดขยะ
- กรรไกรไฟฟ้า
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- PRO-LINE อะแดปเตอร์
- VULCAN HART ตะกร้าคู่
- FERVI เครื่องชั่งดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
- WOODHEAD กล่องเอาท์เล็ทซีรีส์ 130137
- ANVIL ที่หนีบท่อคู่
- DAYTON ชุดขับบูช
- INGERSOLL-RAND กรณี
- KESON ม้วนเส้นชอล์ก
- SMC VALVES กระบอกสูบนำซีรีส์ Mgz
- ENERPAC นิ้วเท้า ปลอกสวม กระบอกสูบ ซีรีส์ A