CARLING TECHNOLOGIES สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็กเปิด/ปิดชั่วขณะ
สไตล์ | รุ่น | คะแนนการติดต่อ AC | การใช้งานที่แนะนำ | ก้าน Dia และขนาดเกลียว | ลำต้นยาว | ขั้ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P267T-1D-RND มทร | 6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC | เพื่อควบคุมอุปกรณ์เตือนภัยหรืออุปกรณ์เตือนเช่นเดียวกับอุปกรณ์ทดสอบและตรวจวัด | 0.468" x 15/32-32UNS-2A | 0.46 " | ลวดตะกั่ว | ฿331 | |
B | 170 | 15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC | แอปพลิเคชั่นแผงด้านหลังแบบตื้น | 0.345 x 15/32-32UNS-2A | 0.562 " | สกรู | ฿380 |
เปิด / ปิดสวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็กชั่วขณะ
ปุ่มกดแบบ single-pole single-throw (SPST) โดย Carling Technologies มีกลไกการสัมผัสที่ช้าและแตกช้าเพื่อลดการกระเด้งและการรบกวนระหว่างองค์ประกอบหน้าสัมผัส สวิตช์ Carling เหล่านี้มีพิกัด AC สูงสุด 15 แอมป์ที่ 125VAC และพิกัด AC ขั้นต่ำ 3 แอมป์ที่ 250VAC มีขั้วต่อสายไฟ / สกรูและรูยึดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว สวิตช์ของ Carling Technologies มีช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 32 - 185 องศาฟาเรนไฮต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- นักวิ่งอ่อนนุช
- ซ็อกเก็ตแรงบิดของล้อ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสแตนด์บายระบายความร้อนด้วยของเหลว
- โหลดสลิงปรับระดับ
- แสงภูมิ
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- คู่มือการใช้งาน
- PROTO ฟิลลิป
- HYDE โล่สีที่ยืดหยุ่น
- OSG VC-21 ดอกต๊าปแบบตรง, TiCN Finish
- SPEEDAIRE กระบอกลมเดี่ยวทรงกลม, จุดยึด, เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ 3/4 "
- AMERICRAFT MANUFACTURING สวิตช์สตาร์ทแบบแมนนวล
- FERVI ผู้ถือเครื่องมือ
- EATON บอร์ดไดรเวอร์ซีรีส์ SPX
- DWYER INSTRUMENTS ทรานสมิตเตอร์วัดความเร็วลม AVUL ซีรีส์
- VESTIL CST-AL-EX Series ลูกล้อโพลียูรีเทน-อีลาสโตเมอร์
- GROVE GEAR ซีรี่ส์ GR, สไตล์ BD, ขนาด 830, ตัวลดเกียร์หนอนไอรอนแมน