CARLING TECHNOLOGIES สวิตช์เปิด/ปิดแบบมีไฟ
สไตล์ | รุ่น | คะแนนการติดต่อ AC | รูปแบบการติดต่อ | HP | รูติดตั้ง | จำนวนการเชื่อมต่อ | ขั้ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V1D1B60B-ARC00-000 | - | ศปภ | 1/2 | 0.83 "x 1.45" | 3 | แท็บ 1/4 " | ฿314 | |
B | LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N | 15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC | ศปภ | 3/4 @ 125 ถึง 250V | 0.83 "x 1.45" | 3 | แท็บ 1/4 " | ฿290 | |
C | LTILA54-1LBL-RC-A / 125N | 15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC | ศปภ | 3/4 @ 125 ถึง 250V | 0.625 1.625 X | 3 | สกรู | ฿183 | |
D | LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N | 15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC | ศปภ | 3/4 @ 125 ถึง 250V | 0.83 "x 1.45" | 3 | สกรู | ฿332 | |
E | LRGSCK611-RS-BO / 125N | 15A @ 250 VAC, 20A @ 125 VAC | พสวท | 3/4 @ 125 ถึง 250V | 0.860 "x 1.070" | 4 | แท็บ 1/4 " | ฿227 | |
F | LRA911-RS-B / 120N | 16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC | ศปภ | 3/4 | 0.470 "x 1.070" | 3 | แท็บ 1/4 " | ฿63 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือจัดตำแหน่ง
- เครื่องวัดอุณหภูมิแบบติดแผงอนาล็อก
- เสาและเสากั้นเชือก
- ORP เมตร
- ปั๊มจุ่มถังขยะไฮดรอลิก
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- ฟิวส์
- Tensioners และ Tighteners
- solenoids
- SSI เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลวัสดุเคส ABS ซ็อกเก็ตสแตนเลส
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB รีเลย์ที่เข้ากันได้กับเครือข่าย Bacnet
- BANJO FITTINGS โอริง, EPDM
- DIXON Toggle Clamps
- COOPER B-LINE B349 ซีรี่ส์รองรับคานรถเข็น
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 บอลวาล์วไฟฟ้าอุตสาหกรรม, เกลียว SR, FKM
- SPEARS VALVES กำหนดการ 80 PVC Full-Faced Flange Gaskets, Buna-N
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด QD บุชคู่, หมายเลขโซ่ 160
- KERN AND SOHN YDB-ACC Series การกำหนดความหนาแน่น
- WEG เพลาเข้ารหัส