CARLING TECHNOLOGIES SPDT สวิตช์สลับ
สไตล์ | รุ่น | รูติดตั้ง | จำนวนการเชื่อมต่อ | ก้าน Dia และขนาดเกลียว | สลับฟังก์ชั่น | ขั้ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FC54-73 | 0.5 "Dia. | 3 | 0.47 " | Momentary On / Off / Momentary On | สกรู | ฿283 | |
B | 2FC53-73-TABS | 0.5 "Dia. | 3 | 0.47 " | เปิด / ปิด / เปิด | แท็บ 1/4 " | ฿158 | |
C | 2FB54-73 | 0.5 "Dia. | 3 | 0.47 " | เปิด / เปิด | สกรู | ฿186 | |
D | 2FB53-73-TABS | 0.5 "Dia. | 3 | 0.47 " | เปิด / เปิด | แท็บ 1/4 " | ฿151 | |
C | 2FC54-73 | 0.5 "Dia. | 3 | 0.47 " | เปิด / ปิด / เปิด | สกรู | ฿194 | |
B | 2GG51-73 | 0.469 "Dia. | 6 | 0.406 " | ปิด / วงจร 1 เปิด / วงจร 1 และ 2 เปิด | แท็บ 1/4 " | ฿224 | |
E | LT-1561-601-012 | 0.469 "Dia. | 5 | 0.406 " | เปิด / ปิด / เปิด | แท็บ 1/4 " | ฿351 | |
B | 2GP51-73 | 0.469 "Dia. | 6 | 0.406 " | ปิด / วงจร 1 เปิด / วงจร 2 เปิด | แท็บ 1/4 " | ฿275 |
SPDT สวิตช์สลับ
สวิตช์สลับ Carling ที่จดทะเบียนในรายการ UL และได้รับการรับรอง CSA ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องใช้ไฟฟ้า / อุปกรณ์เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยสำหรับการใช้งานเปิด / ปิดและแรงดันไฟฟ้าต่ำ (12/24 VDC) สวิตช์สลับ SPDT เหล่านี้มีที่จับคันโยกแบบกลไกที่แข็งแรงเพื่ออำนวยความสะดวกในการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรและกลไกการสัมผัสที่ช้าลงโดยมีการหน่วงเวลาเล็กน้อยซึ่งทำให้คลื่น AC ผ่านระดับพลังงานเป็นศูนย์ มีอายุการใช้งาน 50000 รอบความเป็นฉนวน 1000 V และอัตราการสัมผัส AC 15 A ที่ 125 VAC สวิตช์สลับทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในกล่องแม่พิมพ์ป้องกันการติดตามเพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์ระดับของเหลว
- อุปกรณ์เสริมระบบแยกส่วนแบบไร้ท่อ
- บัดกรีฟลักซ์
- สถานีล้างตาแบบพกพาแรงดัน
- แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- ความปลอดภัยทางน้ำ
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- สายรัดและ Hydrants
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- MOEN ชุดโอริง
- GATES ประเภท XPA 1 Rib Metric V-Belts
- BRADY 5130 ซีรี่ส์, ป้ายหมายเลข
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS รถบรรทุกถาดแบบถอดได้
- EATON สายไฟหลายบล็อค Smartwire-DT ซีรี่ส์
- GENERAC สายน้ำมันเชื้อเพลิงสแตนเลส
- GRAINGER ล็อคชั้น
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กอินทีเรีย
- CAMPBELL แฮนดี้ลิงค์เชน
- SMC VALVES Ass Series วาล์วสตาร์ทช้า