CARLING TECHNOLOGIES สวิตช์สลับ SPST
สไตล์ | รุ่น | สลับฟังก์ชั่น | คะแนนการติดต่อ AC | ความยาวตัวกระตุ้น | ขั้ว | HP | รูติดตั้ง | จำนวนการเชื่อมต่อ | ก้าน Dia และขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FA54-73 | เปิด / ปิดชั่วขณะ | 15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC | 0.68 " | สกรู | 3/4 | 0.5 "Dia. | 2 | - | ฿266 | |
A | 6FA58-73 | เปิด / ปิดชั่วขณะ | 15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC | 0.68 " | สกรู | 3/4 | 0.5 "Dia. | 2 | - | ฿242 | |
A | 2FA54-73 | เปิด / ปิด | 15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC | 0.68 " | สกรู | 3/4 | 0.5 "Dia. | 2 | 0.47 " | ฿156 | |
B | 2FAA01-73 | เปิด / ปิด | 20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC | 0.68 " | แท็บ 1/4 " | 1 | 0.469 "Dia. | 2 | 0.406 " | ฿225 | |
B | 2FA53-73-TABS | เปิด / ปิด | 15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC | 0.68 " | แท็บ 1/4 " | 3/4 | 0.5 "Dia. | 2 | 0.47 " | ฿200 | |
C | LT-1511-610-012 | เปิด / ปิด | 15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC | 0.68 " | แท็บ 1/4 " | 3/4 | 0.469 "Dia. | 3 | 0.406 " | ฿355 | |
B | CA201-73 | เปิด / ปิด | 20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC | 0.68 " | แท็บ 1/4 " | 1.5 | 0.469 "Dia. | 2 | 0.406 " | ฿199 | |
D | 111-16-73 | เปิด / ปิด | 6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC | 0.68 " | ลวดตะกั่ว 6 " | - | 0.5 "Dia. | 2 | - | ฿212 | |
E | 110- ส -73 | เปิด / ปิด | 6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC | 0.687 " | สกรู | - | 0.5 "Dia. | 2 | 0.5 " | ฿242 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พื้นที่รวบรวมข้อมูลและพัดลมชั้นใต้ดิน
- โคมไฟเรืองแสง Low Bay
- เครื่องทำความร้อนในตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- ดอกเอ็นมิลเหล็กความเร็วสูง
- ที่แขวนท่อระบาย
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- มอเตอร์ลม
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- KNIPEX แผ่นฉนวน
- TENNSCO ชุดรางด้านข้างและด้านหลัง
- DIXON reducers
- SOUTHWIRE COMPANY Rhinopower Series ลวดทองแดง
- KERN AND SOHN เคสป้องกันไม้ซีรีส์ 362
- REELCRAFT ถั่วลิสง
- WESTWARD Gears
- WEG สตาร์ทเตอร์ป้องกันการระเบิด ซีรีส์ ESWX