CARLING TECHNOLOGIES ซีรีส์อุปกรณ์ป้องกันเสริม
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | AA1-B0-34-610 -5D1-I | 10 | VDC 32 | ฿738 | |
A | AA1-B0-34-615 -5D1-I | 15 | VDC 32 | ฿738 | |
A | AA1-B0-34-630 -5D1-I | 30 | VDC 65 | ฿738 | |
A | AA1-B0-34-650 -5D1-I | 50 | VDC 65 | ฿738 |
ชุดป้องกันเสริม
Carling Technologies A Series อุปกรณ์ป้องกันแม่เหล็กเสริมแบบไฮดรอลิกได้รับการออกแบบมาเพื่อการทำงานที่แม่นยำในสถานการณ์ที่มีกระแสเกินและไฟฟ้าลัดวงจร เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ติดตั้งบนแผงควบคุมเหล่านี้มีทริปแม่เหล็กสำหรับฟังก์ชันทริปทันทีเมื่อพบการโอเวอร์โหลด มีเฟรมขนาดกะทัดรัดเพื่อการใช้พื้นที่ที่ดีขึ้นในศูนย์โหลดและติดตั้งตัวกระตุ้นแบบสลับหรือสวิตช์สำหรับการใช้งานการเดินทางแบบแมนนวล เบรกเกอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่ต้องการการป้องกันการปิดผนึกเพิ่มเติม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อดับเพลิง
- ก้นเชื่อมท่อฟิตติ้ง
- ผัดบาร์
- หน้าต่างตู้และชุดบานเกล็ด
- แกนลูกปืน
- ข้อต่อท่อ
- ป้องกันศีรษะ
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- มอเตอร์กระแสตรง
- POWER FIRST ไนลอน, ชายตัดการเชื่อมต่อ
- CONDOR ถุงมือถักเฮฟวี่เวท
- WALTER 1/2 "วงกลมฝัง, SNMG, เหลี่ยม, เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์
- BUSSMANN F15A ซีรี่ส์ฟิวส์คนแคระที่ทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว
- WATTS ชุดซ่อมฝาครอบ Backflow Preventer
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 5/8-8 Un
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 3-Way Horizontal Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต JIS, EPDM, Metric
- EATON บล็อกหยุดเบรก
- ALLEGRO SAFETY โบลเวอร์โลหะ Axial AC พร้อมกระป๋องและท่อ 8 นิ้ว
- BALDOR / DODGE ยางแยก E120 ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์