ร่างกาย Dia: 5.625 " , เส้นผ่าศูนย์วงกลมน๊อต: 7" , หน้าที่: ออกอากาศต่อเนื่อง , กรอบ: 48Y , เฮิรตซ์: 60 , การใช้งานมอเตอร์: H VAC/ร , การออกแบบมอเตอร์: ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร , การออกแบบเพลามอเตอร์: Flat , มอเตอร์ย่อย พัดลมคอนเดนเซอร์ , การป้องกันความร้อนของมอเตอร์: รถยนต์ , ประเภทมอเตอร์: PSC , เฟส: 1 , เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนยืดหยุ่น: 2.5 " , ศูนย์กลางเสียงเรียกเข้า: 4.75 " , ช่วงรอบต่อนาที: 1001-1100 , ปัจจัยการบริการ: 1.0 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 1 / 2 " , ประเภทเพลา: Flat , รูปแบบสตั๊ด: 2-1/4 x 2-1/4" , ขนาดสตั๊ด: 8 32-" , ป้องกันความร้อน: รถยนต์