แบริ่ง: ลูกบอล , เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกาย: 6.5 " , รวมตัวเก็บประจุ: ไม่จำเป็นต้องใช้ , ตัวเก็บประจุที่ต้องการ: ไม่มี , หน้าที่: ออกอากาศต่อเนื่อง , สิ่งที่ส่งมาด้วย: เปิด Dripproof , กรอบ: 56CZ , เฮิรตซ์: 60 , ชั้นฉนวน: B , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 40 องศาเซลเซียส , การใช้งานมอเตอร์: H VAC/ร , การออกแบบมอเตอร์: แยกเฟส , การออกแบบโครงมอเตอร์: เปิด Dripproof , การออกแบบเพลามอเตอร์: คีย์ , มอเตอร์ย่อย ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์ , การป้องกันความร้อนของมอเตอร์: รถยนต์ , ประเภทมอเตอร์: แยกเฟส , ประสิทธิภาพที่กำหนด: 62.0% , ความยาวโดยรวม: 12 5 / 16 " , เฟส: 1 , การหมุน: CW / ทวนเข็มนาฬิกา , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 5 / 8 " , การวางแนวเพลา: ตามแนวนอน , ประเภทเพลา: คีย์ , ป้องกันความร้อน: รถยนต์ , แรงดันไฟฟ้า: 115 , การรับประกัน: 1 ปี