แบริ่ง: แขนเสื้อ , เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกาย: 5.625 " , เส้นผ่าศูนย์วงกลมน๊อต: 5.125 " , หน้าที่: ออกอากาศต่อเนื่อง , สิ่งที่ส่งมาด้วย: เปิดโล่ง , กรอบ: 48Y , ชั้นฉนวน: B , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 40 องศาเซลเซียส , การใช้งานมอเตอร์: H VAC/ร , การออกแบบมอเตอร์: ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร , การออกแบบโครงมอเตอร์: เปิดโล่ง , การออกแบบเพลามอเตอร์: Flat , มอเตอร์ย่อย ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์ , การป้องกันความร้อนของมอเตอร์: รถยนต์ , ประเภทมอเตอร์: PSC , ความยาวโดยรวม: 8 11 / 16 " , เฟส: 1 , ปัจจัยการบริการ: 1.0 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 1 / 2 " , ประเภทเพลา: Flat , ที่ตั้งสตั๊ด: ปลายเพลา , ขนาดสตั๊ด: # 8-32 x 1 " , ป้องกันความร้อน: รถยนต์ , การรับประกัน: 1 ปี