แบริ่ง: แขนเสื้อ , เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกาย: 5" , เส้นผ่าศูนย์วงกลมน๊อต: 3.5 " , รวมตัวเก็บประจุ: ไม่จำเป็นต้องใช้ , ตัวเก็บประจุที่ต้องการ: ไม่มี , หน้าที่: ออกอากาศต่อเนื่อง , สิ่งที่ส่งมาด้วย: เปิดโล่ง , กรอบ: 42Y , แอมป์โหลดเต็ม: 4.0 / 2.0-2.0 , HP: 1/10 , เฮิรตซ์: 50/60 , ชั้นฉนวน: A , ความยาวเพลาน้อยกว่า: 4 15 / 16 " , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 40 องศาเซลเซียส , การใช้งานมอเตอร์: H VAC/ร , การออกแบบมอเตอร์: ขั้วโลกสีเทา , การออกแบบโครงมอเตอร์: เปิดโล่ง , ตำแหน่งการติดตั้งมอเตอร์: ทุกมุม , มอเตอร์ย่อย ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์ , การป้องกันความร้อนของมอเตอร์: รถยนต์ , ประเภทมอเตอร์: ขั้วโลกสีเทา , การติด: ฐาน / สตั๊ด / แหวน , จำนวนความเร็ว: 1 , เฟส: 1 , เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนยืดหยุ่น: 2.25 " , ศูนย์กลางเสียงเรียกเข้า: 4-9 / 16 " , ปัจจัยการบริการ: 1.0 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 3 / 8 " , ความยาวเพลา: 2.25 " , การวางแนวเพลา: ทุกมุม , ที่ตั้งสตั๊ด: ปลายเพลา , รูปแบบสตั๊ด: 2-1/2 x 2-1/2" , ขนาดสตั๊ด: #10-32 x 1-3/16" , ป้องกันความร้อน: รถยนต์ , แรงดันไฟฟ้า: 115 / 208-230