CHICAGO-LATROBE ดอกสว่านเจาะเหล็กโคบอลต์ จุดธรรมดา
สไตล์ | รุ่น | เทียบเท่าทศนิยม | ประเภทมิติข้อมูล | ความยาวขลุ่ย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 46601 | 0.015 " | เศษส่วนนิ้ว | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 64 " | 1 / 64 " | ฿360 | |
B | 46602 | 0.031 " | เศษส่วนนิ้ว | 1 / 2 " | 1.375 " | 1 / 32 " | 1 / 32 " | ฿200 | |
B | 46730 | 0.04 " | ขนาดสายไฟ | 11 / 16 " | 1.625 " | 0.04 " | #60 | ฿169 | |
B | 46729 | 0.041 " | ขนาดสายไฟ | 11 / 16 " | 1.625 " | 0.041 " | #59 | ฿169 | |
B | 46728 | 0.042 " | ขนาดสายไฟ | 11 / 16 " | 1.625 " | 0.042 " | #58 | ฿169 | |
B | 46727 | 0.043 " | ขนาดสายไฟ | 3 / 4 " | 1.75 " | 0.043 " | #57 | ฿169 | |
B | 46603 | 0.046 " | เศษส่วนนิ้ว | 3 / 4 " | 1.75 " | 3 / 64 " | 3 / 64 " | ฿158 | |
B | 46726 | 0.046 " | ขนาดสายไฟ | 3 / 4 " | 1.75 " | 0.046 " | #56 | ฿169 | |
B | 46725 | 0.052 " | ขนาดสายไฟ | 7 / 8 " | 1.875 " | 0.052 " | #55 | ฿169 | |
B | 46724 | 0.055 " | ขนาดสายไฟ | 7 / 8 " | 1.875 " | 0.055 " | #54 | ฿169 | |
B | 46723 | 0.059 " | ขนาดสายไฟ | 7 / 8 " | 1.875 " | 0.059 " | #53 | ฿169 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- stirrers
- เครื่องทดสอบความต่อเนื่อง
- มอเตอร์กดสว่านแม่เหล็ก
- HPLC ถังขยะ
- เครื่องแยกน้ำสุญญากาศ
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- ปุ่มกด
- ลวดและสายเคเบิล
- บำบัดน้ำเสีย
- Strainers
- BULLARD หมวกกันน็อกไฟ
- 3M ขั้วต่อวงแหวน AWG 6 เส้น
- APPROVED VENDOR บีกเกอร์แบบใช้แล้วทิ้ง
- AMS ฝาเก็บตัวอย่างแกนแข็ง
- STANLEY การจัดประเภทลวดเย็บ / แบรดแคบ
- BUSSMANN WKMH ซีรี่ส์ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/8-16 Unf
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1-8 Unc Lh
- TAKE-A-LABEL เครื่องติดฉลากผลิตภัณฑ์แบบกลมแบบแมนนวล
- FANTECH ยามไอดี