CHICAGO-LATROBE ดอกสว่านเจาะงานเหล็กโคบอลต์แบบแยกจุด
สไตล์ | รุ่น | เทียบเท่าทศนิยม | ประเภทมิติข้อมูล | ความยาวขลุ่ย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 46430 | 0.039 " | เมตริก | 12mm | 34mm | 1mm | 1.00mm | ฿257 | |
A | 46433 | 0.047 " | เมตริก | 16mm | 38mm | 1.2mm | 1.20mm | ฿235 | |
A | 46434 | 0.049 " | เมตริก | 16mm | 38mm | 1.25mm | 1.25mm | ฿235 | |
A | 46435 | 0.051 " | เมตริก | 16mm | 38mm | 1.3mm | 1.30mm | ฿235 | |
A | 46436 | 0.057 " | เมตริก | 18mm | 40mm | 1.45mm | 1.45mm | ฿235 | |
A | 46437 | 0.059 " | เมตริก | 18mm | 40mm | 1.5mm | 1.50mm | ฿235 | |
B | 46604 | 0.062 " | เศษส่วนนิ้ว | 7 / 8 " | 1.875 " | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ฿151 | |
B | 46722 | 0.063 " | ขนาดสายไฟ | 7 / 8 " | 1.875 " | 0.063 " | #52 | ฿158 | |
A | 46440 | 0.065 " | เมตริก | 20mm | 43mm | 1.65mm | 1.65mm | ฿219 | |
B | 46721 | 0.067 " | ขนาดสายไฟ | 1" | 2" | 0.067 " | #51 | ฿158 | |
B | 46720 | 0.07 " | ขนาดสายไฟ | 1" | 2" | 0.07 " | #50 | ฿158 | |
B | 46719 | 0.073 " | ขนาดสายไฟ | 1" | 2" | 0.073 " | #49 | ฿158 | |
A | 46443 | 0.074 " | เมตริก | 22mm | 46mm | 1.9mm | 1.90mm | ฿219 | |
B | 46718 | 0.076 " | ขนาดสายไฟ | 1" | 2" | 0.076 " | #48 | ฿158 | |
A | 46444 | 0.078 " | เมตริก | 24mm | 49mm | 2mm | 2.00mm | ฿199 | |
B | 46605 | 0.078 " | เศษส่วนนิ้ว | 1" | 2" | 5 / 64 " | 5 / 64 " | ฿148 | |
B | 46717 | 0.078 " | ขนาดสายไฟ | 1" | 2" | 0.078 " | #47 | ฿158 | |
A | 46445 | 0.08 " | เมตริก | 24mm | 49mm | 2.05mm | 2.05mm | ฿215 | |
B | 46716 | 0.081 " | ขนาดสายไฟ | 1.125 " | 2.125 " | 0.081 " | #46 | ฿158 | |
A | 46446 | 0.082 " | เมตริก | 24mm | 49mm | 2.1mm | 2.10mm | ฿215 | |
B | 46715 | 0.082 " | ขนาดสายไฟ | 1.125 " | 2.125 " | 0.082 " | #45 | ฿158 | |
B | 46714 | 0.086 " | ขนาดสายไฟ | 1.125 " | 2.125 " | 0.086 " | #44 | ฿158 | |
A | 46448 | 0.086 " | เมตริก | 27mm | 53mm | 2.2mm | 2.20mm | ฿215 | |
B | 46713 | 0.089 " | ขนาดสายไฟ | 1.25 " | 2.25 " | 0.089 " | #43 | ฿158 | |
A | 46450 | 0.09 " | เมตริก | 27mm | 53mm | 2.3mm | 2.30mm | ฿215 | |
B | 46712 | 0.093 " | ขนาดสายไฟ | 1.25 " | 2.25 " | 0.093 " | #42 | ฿168 | |
B | 46606 | 0.093 " | เศษส่วนนิ้ว | 1.25 " | 2.25 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ฿155 | |
B | 46711 | 0.096 " | ขนาดสายไฟ | 1.375 " | 2.375 " | 0.096 " | #41 | ฿168 | |
B | 46710 | 0.098 " | ขนาดสายไฟ | 1.375 " | 2.375 " | 0.098 " | #40 | ฿168 | |
A | 46453 | 0.098 " | เมตริก | 30mm | 57mm | 2.5mm | 2.50mm | ฿207 | |
B | 46709 | 0.099 " | ขนาดสายไฟ | 1.375 " | 2.375 " | 0.099 " | #39 | ฿172 | |
B | 46705 | 0.11 " | ขนาดสายไฟ | 1.5 " | 2.625 " | 0.11 " | #35 | ฿184 | |
B | 46701 | 0.12 " | ขนาดสายไฟ | 1.625 " | 2.75 " | 0.120 " | #31 | ฿182 | |
B | 46609 | 0.14 " | เศษส่วนนิ้ว | 1.75 " | 2.875 " | 9 / 64 " | 9 / 64 " | ฿201 | |
B | 46698 | 0.14 " | ขนาดสายไฟ | 1.75 " | 2.875 " | 0.14 " | #28 | ฿205 | |
B | 46685 | 0.18 " | ขนาดสายไฟ | 2.187 " | 3.375 " | 0.18 " | #15 | ฿278 | |
B | 46625 | 0.39 " | เศษส่วนนิ้ว | 3.75 " | 5.125 " | 25 / 64 " | 25 / 64 " | ฿943 | |
B | 50083 | 0.64 " | เศษส่วนนิ้ว | 5 13 / 16 " | 7.125 " | 41 / 64 " | 41 / 64 " | ฿4,723 | |
B | 46708 | 0.101 " | ขนาดสายไฟ | 1.437 " | 2.5 " | 0.101 " | #38 | ฿174 | |
B | 46707 | 0.104 " | ขนาดสายไฟ | 1.437 " | 2.5 " | 0.104 " | #37 | ฿172 | |
B | 46706 | 0.106 " | ขนาดสายไฟ | 1.437 " | 2.5 " | 0.106 " | #36 | ฿181 | |
B | 46607 | 0.109 " | เศษส่วนนิ้ว | 1.5 " | 2.625 " | 7 / 64 " | 7 / 64 " | ฿168 | |
B | 46704 | 0.111 " | ขนาดสายไฟ | 1.5 " | 2.625 " | 0.111 " | #34 | ฿184 | |
B | 46703 | 0.113 " | ขนาดสายไฟ | 1.5 " | 2.625 " | 0.113 " | #33 | ฿184 | |
A | 46456 | 0.114 " | เมตริก | 33mm | 61mm | 2.9mm | 2.90mm | ฿225 | |
B | 46702 | 0.116 " | ขนาดสายไฟ | 1.625 " | 2.75 " | 0.116 " | #32 | ฿182 | |
A | 46457 | 0.118 " | เมตริก | 33mm | 61mm | 3mm | 3.00mm | ฿219 | |
B | 46608 | 0.125 " | เศษส่วนนิ้ว | 1.625 " | 2.75 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ฿182 | |
A | 46459 | 0.126 " | เมตริก | 36mm | 65mm | 3.2mm | 3.20mm | ฿229 | |
B | 46700 | 0.128 " | ขนาดสายไฟ | 1.625 " | 2.75 " | 0.128 " | #30 | ฿182 | |
A | 46460 | 0.129 " | เมตริก | 36mm | 65mm | 3.3mm | 3.30mm | ฿235 | |
A | 46461 | 0.133 " | เมตริก | 39mm | 70mm | 3.4mm | 3.40mm | ฿242 | |
B | 46699 | 0.136 " | ขนาดสายไฟ | 1.75 " | 2.875 " | 0.136 " | #29 | ฿205 | |
A | 46462 | 0.137 " | เมตริก | 39mm | 70mm | 3.5mm | 3.50mm | ฿235 | |
B | 46697 | 0.144 " | ขนาดสายไฟ | 1.875 " | 3" | 0.144 " | #27 | ฿240 | |
B | 46696 | 0.147 " | ขนาดสายไฟ | 1.875 " | 3" | 0.147 " | #26 | ฿240 | |
B | 46695 | 0.149 " | ขนาดสายไฟ | 1.875 " | 3" | 0.149 " | #25 | ฿240 | |
B | 46694 | 0.152 " | ขนาดสายไฟ | 2" | 3.125 " | 0.152 " | #24 | ฿240 | |
B | 46693 | 0.154 " | ขนาดสายไฟ | 2" | 3.125 " | 0.154 " | #23 | ฿240 | |
B | 46610 | 0.156 " | เศษส่วนนิ้ว | 2" | 3.125 " | 5 / 32 " | 5 / 32 " | ฿225 | |
B | 46692 | 0.157 " | ขนาดสายไฟ | 2" | 3.125 " | 0.157 " | #22 | ฿240 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริม Oscilloscope
- อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า
- ปืนลมเย็น
- Acme สกรู
- มอเตอร์กระแสตรงสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป
- ตู้เก็บของ
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- ปุ่มกด
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- CHAPIN ไม้กายสิทธิ์ทดแทน
- AUTONICS จับเวลาอิเล็กทรอนิกส์
- BRADY ชุดตัวอักษร / ตัวเลข
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS คว้านบาร์ 0.05 นิ้ว Bore
- CST/BERGER ก้านปรับระดับ
- EXAIR E-Vac ตรงผ่านเครื่องดูดสูญญากาศ
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด A กระบอกสูบเดี่ยวคู่ จำนวนโซ่ 80 ตัว
- CMI ปลอกท่อ
- EATON ท่อวัสดุ
- BOSTON GEAR 12 Diametral Pitch Quad Thread Worm Gears